Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Ultra Fit m.Band(Box a 50 Paar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehörschutzstöpsel Ultra Fit m.Band(Box a 50 Paar)
Gehörschutzstöpsel Ultra Fit m.Band(Box a 50 Paar)
Gehörschutzstöpsel Ultra Fit m.Band(Box a 50 Paar)
Gehörschutzstöpsel Ultra Fit m.Band(Box a 50 Paar)
Gehörschutzstöpsel Ultra Fit m.Band(Box a 50 Paar)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046719348008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719348008
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Ultrafit™ Box«

Eigenschaften: • Vorgeformter, lamellenförmiger Gehörschutzstöpsel • Mit zusätzlicher Sicherheitskordel • Leicht zu reinigen • Besonders langlebig Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), T = 25 dB(A) RNR* 94 dB(A) –105 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30268398
Inhalt:
Box à 50 Taschenpackungen à 1 Paar
Herstellerartikelnummer:
7000038199
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Ohrschutzstöpsel, Gehörschutz, Gehörstöpsel, 3Mť™, Stöpsel, Deutschland, GmbH, Ohrstöpsel, 00000000
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
854
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 1,46*
2 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,39*
€ 1,64*
3 Tage
250
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,5488*
€ 1,809*
Lager 7
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,19*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1258*
€ 2,4858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.