Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drinking Ludo in Bunt 10010181_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drinking Ludo in Bunt 10010181_0
Drinking Ludo in Bunt 10010181_0
Drinking Ludo in Bunt 10010181_0
Drinking Ludo in Bunt 10010181_0
Drinking Ludo in Bunt 10010181_0
Drinking Ludo in Bunt 10010181_0
Drinking Ludo in Bunt 10010181_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10010181_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10010181_0
EAN/GTIN:
     4052025101817
Suchbegriffe:
erwachsenenspiel
erwachsenenspiele
drinking-ludo
gesellschaftsspiel

Das Würfel-Trinkspiel wird der Hit auf jeder Party und spielt sich nach klassischem Vorbild. Drinking Ludo bleibt dabei dem beliebten Spielprinzip treu, nur das hier statt kleinen Figuren Shotgläser bewegt werden. Diese sind zu leeren, wenn man "herausgeschmissen" wird.

Das Spielfeld besteht komplett aus Glas und ist mit schonenden Untersetzern versehen. Praktisch sind auch die mitgelieferten Schnapsgläser, die von kleinen Figuren in den Farben des jeweiligen Teams geziert werden.

Details des Trinkspiels Drinking Ludo
• Maße Spielbrett H x B x T: ca. 30 x 30 x 0,5 cm
• Wiegt ca. 1,2 kg
• Material: Glas und Kunststoff
• Beliebtem Gesellschaftsspiel nachempfunden
• Schnapsgläser als Figuren

Witziges Partyspiel für mindestens 2 Spieler
• Lustiger Partyspaß für beste Stimmung
• Für 2, 3 oder 4 Spieler
• Hochwertig und stabil verarbeitet
• Der Hit auf jeder Feier
• Ideal auch als Geschenk für Freunde, zum Vatertag uvm.

Lieferumfang
• 1 x Spielbrett Drinking Ludo
• 16 x Shotgläser
• 2 x Würfel
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Rot | Grün
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: gesellschaftsspiele, trinkspiel, trinkspiele, partyspiel, partyspiele, saufspiel, saufspiele, schnapsglas, schnapsgläser, shotglas, shotgläser, brettspiel, brettspiele, ludospiel, ludospiele, würfelspiel, würfelspiele, 2-personen, ab-18, alkohol, becher, bier, brett, bunt, drink, drinking-game, einkaufen, erwachsene, figuren, geburtstag, geschenk, gin, glas, gläser, günstig, jga, jugendliche, klein, kunststoff, lustig, mädelsabend, männer, männerabend, mehrfarbig, mensch-ärgere-dich-nicht, mini, modern, paare, party, plastik, reise, reisegröße, saufen, scherzartikel, schnaps, shot, spaß, spiel, spielbretter, spielfiguren, tisch, transparent, trinken, weiberabend, witzig, würfel, trinksspiel, trinkspeil, trinckspiel, trincspiel, trinkzpiel, trinkspieel, triinkspiiel, trrinkspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.