| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6UL55-10010182_0 Herst.-Nr.: 10010182_0 EAN/GTIN: 4052025101824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Trinkspiel bereichert jede Feier, denn der Zufall bestimmt, wer trinkt. Nach Vorbild des klassischen Roulettes wird auf Farben oder Zahlen getippt und dann das Drehrad betätigt. Landet die Kugel auf dem richtigen Feld, wird ein Shot gereicht. Dieser Partyspaß eignet sich für große Runden, eignet sich aber auch für Paare.
Das Trinkroulette-Spiel besteht aus massivem Kunststoff mit breiter, stabiler Standfläche. Die 16 Schnapsgläser in Rot und Schwarz bestehen aus Glas. Sie sind ringförmig um den Roulettekessel herum angeordnet.
Trinkspiel Roulette im Detail • Maße Spielfeld H x B x T: ca. 30 x 30 x 7 cm • Wiegt ca. 0,8 Kg • Material: Kunststoff, Shots aus Glas • Dem bekannten Casino-Spiel nachempfunden • Schnapsgläser in Rot und Schwarz mit jeweils 2 Zahlen • Jedes Glas fasst ca. 2 cl
Witziges Saufspiel für feucht-fröhliche Anlässe • Partystimmung mit dem lustigen Saufspiel anheizen • Idealerweise für 2 bis 8 Spieler • Hochwertig und stabil verarbeitet • 16 Schnapsgläser • 2 Roulette-Kugeln • Goldfarbenes Drehrad • Ideal als Geschenk für Freunde, zum Vatertag uvm.
Lieferumfang • 1 x Roulettekessel • 1 x Drehrad • 16 x Shotglas • 2 x Kugel • Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Rot | Schwarz | Gold | Gewicht: | 0.76 kg | Höhe: | 7 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 30 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: roulette, trinkroulette, schnapsroulette, saufroulette, erwachsenenspiel, erwachsenenspiele, gesellschaftsspiel, gesellschaftsspiele, trinkspiel, trinkspiele, partyspiel, partyspiele, saufspiel, saufspiele, schnapsglas, schnapsgläser, shotglas, shotgläser, 30-cm, ab-18, alkohol, ball, becher, bier, brett, casino, drehteller, drink, drinking-game, einkaufen, erwachsene, feld, figuren, geburtstag, geschenk, gin, glas, gläser, günstig, hochwertig, jga, jugendliche, klein, kugel, kugeln, kunststoff, lustig, mädelsabend, männer, männerabend, mini, modern, paare, party, plastik, platte, rad, regel, reise, reisegröße, rot, saufen, scheibe, scherzartikel, schnaps, schüssel, schwarz, shot, shots, spaß, spiel, spielfeld, spielfläche, spielzeug, tisch, transparent, trink, trinken, weiberabend, witzig, ruolette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |