| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10013083_0 Herst.-Nr.: 10013083_0 EAN/GTIN: 4052025130831 |
| |
|
| | |
| Gerade in kleineren Badezimmern ist häufig wenig Platz, um Handtücher zum Trocknen aufhängen zu können. Eine beliebte Lösung hierfür sind Wandhandtuchhalter, doch nicht in jeder Wohnung können diese so einfach an die Wand montiert werden. Hier schafft dieser Handtuchständer ohne Bohren Abhilfe! Mit seinem großen Standfuß steht der Handtuchhalter stabil und kann frei im Raum platziert werden. Auf 2 Handtuchstangen können Sie Ihr Handtuch oder kleine Badetücher aufhängen. Durch die versetzt angeordneten Stangen kann die Luft besser zirkulieren und sorgt so dafür, dass die Tücher schnell trocknen und keine unangenehmen Gerüche entstehen. Doch auch als kleiner Herrendiener im Bad oder als Stummer Diener im Schlafzimmer macht dieser Halter einiges her.
Durch die natürliche Maserung des verwendeten Bambus Holzes sorgt er für eine wohlige Atmosphäre und fügt sich insbesondere in andere Badezimmer Möbel gut ein.
Handtuchständer im Detail • Abmessungen H x B x T: ca. 85 x 37 x 25 cm • Handtuchhalter mit 2 Handtuchstangen • Rund 1,9 kg schwer • Aus feuchtigkeitsresistentem Bambus • Naturfarbene Holz-Optik
Kleiner Kleiderständer im Bad • Handtücher trocknen schnell ohne dabei entstehende Gerüche • Das warme Braun des feuchtigkeitsresistenten, robusten Holzes sorgt für wohnliches Ambiente • Lieferung in Einzelteilen – Schneller und leichter Aufbau durch mitgeliefertes Montagematerial • Auch praktisch als Kleiderbutler oder Hängeablage für Kleidung, fügt sich dezent in vorhandene Möbel und Badaccessoires aus Bambus ein • Stabiler Stand ohne Bohren
Lieferumfang • Handtuchhalter in Einzelteilen • Montagematerial und Aufbauanleitung • Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellbraun | Gewicht: | 1.81 kg | Höhe: | 85 cm | Länge: | 25 cm | Breite: | 37 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |