Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY L breit aus Edelstahl und Glas HBT: 30 x 30 x 12 cm Medibox mit abschließbarer Tür und 2 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug Apothekersch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY L breit aus Edelstahl und Glas HBT: 30 x 30 x 12 cm Medibox mit abschließbarer Tür und 2 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug Apothekerschrank fürs Bad, silber
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY L breit aus Edelstahl und Glas HBT: 30 x 30 x 12 cm Medibox mit abschließbarer Tür und 2 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug Apothekerschrank fürs Bad, silber
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY L breit aus Edelstahl und Glas HBT: 30 x 30 x 12 cm Medibox mit abschließbarer Tür und 2 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug Apothekerschrank fürs Bad, silber
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY L breit aus Edelstahl und Glas HBT: 30 x 30 x 12 cm Medibox mit abschließbarer Tür und 2 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug Apothekerschrank fürs Bad, silber
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY L breit aus Edelstahl und Glas HBT: 30 x 30 x 12 cm Medibox mit abschließbarer Tür und 2 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug Apothekerschrank fürs Bad, silber
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY L breit aus Edelstahl und Glas HBT: 30 x 30 x 12 cm Medibox mit abschließbarer Tür und 2 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug Apothekerschrank fürs Bad, silber
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY L breit aus Edelstahl und Glas HBT: 30 x 30 x 12 cm Medibox mit abschließbarer Tür und 2 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug Apothekerschrank fürs Bad, silber
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY L breit aus Edelstahl und Glas HBT: 30 x 30 x 12 cm Medibox mit abschließbarer Tür und 2 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug Apothekerschrank fürs Bad, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10013263_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10013263_0
EAN/GTIN:
     4052025132637
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
In diesem kleinen Arzneischrank EMERGENCY der Größe L findet alles Platz, was wichtig für die Erste Hilfe oder medizinische Versorgung ist. Die 2 Fächer bieten auch in kleinen Räumen viel Stauraum für Medikamente, Verbandszeug und vieles mehr. Dank der abschließbaren, magnetischen Glastür können Sie den Inhalt dabei kindersicher verstauen.

Auch optisch ist der Medizinschrank ein Blickfang. Der glänzende Edelstahl wirkt im Zusammenspiel mit dem satinierten Glas modern und elegant. Der metallic Stil fügt sich damit edel und dezent in Ihr Badezimmer ein. Die in der Tür eingelassene Aussparung in Kreuzform schließlich ist praktische Sichtluke und Deko-Element zugleich.

Details des Medizinschranks EMERGENCY Edelstahl L

• Gesamt H x B x T: ca. 30 x 30 x 12 cm
• Gewicht: ca. 2 Kg
• Material: Edelstahl und satiniertes Glas
• 2 Fächer
• Einfache Montage an die Wand

Erste-Hilfe-Schrank in modernem Stil

• Im Notfall alles schnell zur Hand!
• Viel Platz für Medikamente, Verbandszeug uvm.
• Verschließbar - Kindersichere Aufbewahrung des Inhalts
• Aussparung in (Rotes-)Kreuzform im Glas
• Eleganter, moderner Stil fürs Badezimmer

Lieferumfang

• Arzneischrank aus Edelstahl und Glas
• 2x Schlüssel
• Montagematerial für die Wand
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
2.04 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
12 cm
Breite:
30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.