Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe in Natur - (B)60 x (H)30 x (T)35 cm 10017155_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe in Natur - (B)60 x (H)30 x (T)35 cm 10017155_0
Wandgarderobe in Natur - (B)60 x (H)30 x (T)35 cm 10017155_0
Wandgarderobe in Natur - (B)60 x (H)30 x (T)35 cm 10017155_0
Wandgarderobe in Natur - (B)60 x (H)30 x (T)35 cm 10017155_0
Wandgarderobe in Natur - (B)60 x (H)30 x (T)35 cm 10017155_0
Wandgarderobe in Natur - (B)60 x (H)30 x (T)35 cm 10017155_0
Wandgarderobe in Natur - (B)60 x (H)30 x (T)35 cm 10017155_0
Wandgarderobe in Natur - (B)60 x (H)30 x (T)35 cm 10017155_0
Wandgarderobe in Natur - (B)60 x (H)30 x (T)35 cm 10017155_0
Wandgarderobe in Natur - (B)60 x (H)30 x (T)35 cm 10017155_0
Wandgarderobe in Natur - (B)60 x (H)30 x (T)35 cm 10017155_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10017155_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10017155_0
EAN/GTIN:
     4052025171551
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Garderobenleiste
Insbesondere in kleinen Badezimmern ist es häufig schwierig, für feuchte Handtücher einen geeigneten Platz zu finden. Mit diesem Handtuchhalter zur Wandmontage findet sich selbst auf kleinstem Raum noch eine passende Stelle. Dabei schafft der Wandhandtuchhalter durch seine Ablagefläche noch zusätzlichen Stauraum für Kosmetik, Handtücher und Co. Doch auch als Wandgarderobe macht das Regal mit seiner Hakenleiste einiges her. Das dekorative Bambusregal ist ideal, um an den 4 Haken Jacken aufzuhängen, während die Hutablage und die Kleiderstange die Garderobe ergänzen.

Handtuchständer im Detail

- Maße H x B x T: ca. 30 x 60 x 35 cm
- Hakenleiste mit 4 Kleiderhaken
- 1 Handtuchstange
- Große Ablagefläche
- Material: Bambus
- Gewicht: 1,55 kg

Kleine Wandgarderobe für engen Raum

- Schmales Badezimmerregal mit 4 Haken und Kleiderstange
- Alternative zum Handtuchständer für engen Raum
- Perfekt als Garderobe im Flur nutzbar
- Einfache und schnelle Montage
- Feuchtigkeitsresistentes Material

Lieferumfang

- 1 Wandregal mit Hakenleiste
- Aufbauanleitung
- Montagematerial
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.55 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
35 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Garderobenleisten, Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, garderobenleiste holz, badetuchhalter, garderobenleiste 4 haken, Ablage, Bad, Badehandtuch, BadehandtuchHalter, Badetuch, Badezimmerregal, BadezimmerregalBambus, Badregal, BadregalBambus, Bambus, BambusHandtuchhalter, BambusHandtuchständer, Bambusregal, Diele, Flur, Flurgarderobe, für, Garderobe, Haken, Hakenleiste, Halter, HalterfürHandtuch, Handtuch, Handtuchhaken, Handtuchhalter, HandtuchhalterBambus, HandtuchhalterWandmontage, Handtuchregal, Handtuchständer, HandtuchständerBambus, Handtuchstange, HandtuchstangeBambus, Holz, Kleiderhaken, Küche, Küchenregal, mit, Natur, Regal, RegalmitHandtuchhalter, Stange, Wand, WandgarderobeBambus, WandHandtuchhalter, Wandmontage, Wandregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.