Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Handtuchhalter Bambus faltbar HBT 73 x 74 x 36 cm klappbarer Handtuchständer aus Holz mit 8 Handtuchstangen als platzsparender Wäscheständer, Herrendiener oder Handtuc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Handtuchhalter Bambus faltbar HBT 73 x 74 x 36 cm klappbarer Handtuchständer aus Holz mit 8 Handtuchstangen als platzsparender Wäscheständer, Herrendiener oder Handtuchtrockner, natur
Relaxdays Handtuchhalter Bambus faltbar HBT 73 x 74 x 36 cm klappbarer Handtuchständer aus Holz mit 8 Handtuchstangen als platzsparender Wäscheständer, Herrendiener oder Handtuchtrockner, natur
Relaxdays Handtuchhalter Bambus faltbar HBT 73 x 74 x 36 cm klappbarer Handtuchständer aus Holz mit 8 Handtuchstangen als platzsparender Wäscheständer, Herrendiener oder Handtuchtrockner, natur
Relaxdays Handtuchhalter Bambus faltbar HBT 73 x 74 x 36 cm klappbarer Handtuchständer aus Holz mit 8 Handtuchstangen als platzsparender Wäscheständer, Herrendiener oder Handtuchtrockner, natur
Relaxdays Handtuchhalter Bambus faltbar HBT 73 x 74 x 36 cm klappbarer Handtuchständer aus Holz mit 8 Handtuchstangen als platzsparender Wäscheständer, Herrendiener oder Handtuchtrockner, natur
Relaxdays Handtuchhalter Bambus faltbar HBT 73 x 74 x 36 cm klappbarer Handtuchständer aus Holz mit 8 Handtuchstangen als platzsparender Wäscheständer, Herrendiener oder Handtuchtrockner, natur
Relaxdays Handtuchhalter Bambus faltbar HBT 73 x 74 x 36 cm klappbarer Handtuchständer aus Holz mit 8 Handtuchstangen als platzsparender Wäscheständer, Herrendiener oder Handtuchtrockner, natur
Relaxdays Handtuchhalter Bambus faltbar HBT 73 x 74 x 36 cm klappbarer Handtuchständer aus Holz mit 8 Handtuchstangen als platzsparender Wäscheständer, Herrendiener oder Handtuchtrockner, natur
Relaxdays Handtuchhalter Bambus faltbar HBT 73 x 74 x 36 cm klappbarer Handtuchständer aus Holz mit 8 Handtuchstangen als platzsparender Wäscheständer, Herrendiener oder Handtuchtrockner, natur
Relaxdays Handtuchhalter Bambus faltbar HBT 73 x 74 x 36 cm klappbarer Handtuchständer aus Holz mit 8 Handtuchstangen als platzsparender Wäscheständer, Herrendiener oder Handtuchtrockner, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10017158_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10017158_0
EAN/GTIN:
     4052025171582
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchleiter
Dieser faltbare Handtuchhalter löst jedes Platzproblem in Ihrem Badezimmer. Der Handtuchständer kommt fertig montiert bei Ihnen zu Hause an und lässt sich mit wenigen Handgriffen aufstellen. Der Handtuchständer bietet dann auf insgesamt 8 Handtuchstangen in 4 verschiedenen Höhen Platz für Handtücher, Badetücher oder Kleidungsstücke. So können Sie auch ohne lästiges Bohren Ihre Handtücher schnell trocknen. Der Handtuchtrockner kann frei im Raum platziert werden und steht sehr stabil. So steht auch einer Nutzung als Wäschetrockner oder Stummer Diener nichts im Wege. Nach der Benutzung lässt er sich platzsparend zusammenklappen und verstauen. Ihre Textilien trocknen schneller und entwickeln durch die optimale Luftzirkulation keine unangenehmen Gerüche. Das feuchtigkeitsresistente Bambus ist ausgesprochen robust und machen den Wäscheständer zum dekorativen Accessoire in Ihrem Badezimmer.

Handtuchständer im Detail
• Maße H x B x T: ca. 73 x 74 x 36 cm
• Maße gefaltet H x B x T: ca. 8 x 74 x 36 cm
• Handtuchhalter mit 8 Handtuchstangen von ca. 68 cm Länge
• Gewicht: ca. 1,8 kg
• Aus feuchtigkeitsresistentem Bambus
• In natürlicher Holz-Optik

Faltbarer Kleiderständer im Bad

• Handtücher trocknen schnell ohne dabei entstehende Gerüche
• Das warme Braun des feuchtigkeitsresistenten, robusten Holzes sorgt für wohnliches Ambiente
• Vollständig zusammengebaut geliefert - einfach aufstellen und nach dem Gebrauch wieder zusammenfalten
• Auch praktisch als Kleiderbutler oder Ablage für Kleidung, fügt sich dezent in vorhandene Möbel und Badaccessoires aus Bambus ein
• Stabiler Stand ohne Bohren

Lieferumfang

• Handtuchständer klappbar
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.29 kg
Höhe:
71.5 cm
Länge:
74 cm
Breite:
36 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.