Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenspanner in Schwarz - (L)4 m 10018245_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenspanner in Schwarz - (L)4 m 10018245_0
Rahmenspanner in Schwarz - (L)4 m 10018245_0
Rahmenspanner in Schwarz - (L)4 m 10018245_0
Rahmenspanner in Schwarz - (L)4 m 10018245_0
Rahmenspanner in Schwarz - (L)4 m 10018245_0
Rahmenspanner in Schwarz - (L)4 m 10018245_0
Rahmenspanner in Schwarz - (L)4 m 10018245_0
Rahmenspanner in Schwarz - (L)4 m 10018245_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018245_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018245_0
EAN/GTIN:
     4052025182458
Suchbegriffe:
Rahmenspanner
Wer einen Rahmen aus vier Brettern zusammenbauen möchte, der wünscht sich manchmal noch ein paar Hände. Zwei Bretter zusammenhalten, um diese zu leimen oder zu schrauben – das kann sich als schwierig erweisen. Wenn man keinen Rahmenspanner besitzt.

Dieser praktische Helfer wird um den Rahmen gelegt und festgezurrt. Die vier Spannbacken werden an den vier Ecken positioniert, damit nichts verrutscht. Der robuste Nylongurt wird mittels Klemme festgestellt und nun wird per Schraubspanner gleichmäßig der Druck auf die Spannbacken erhöht. In dieser Position kann der Leim von Ihrem Werkstück optimal trocknen, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen, ob auch alles so bleibt, wie Sie es zusammengesetzt haben. Der Rahmenspanner ist ca. 28 x 10 x 3 cm groß und besteht aus stabilem Kunststoff.

Details Rahmenspanner
• 4 Spannbacken
• 4 Meter Nylongurt
• Aus robustem Kunststoff
• Stufenlos verstellbar
• Gleichmäßiger Druck

Maße Bandspanner
• HBT: ca. 3 x 10 x 28 cm
• Gewicht: ca. 0,33 kg

Lieferumfang

• 1x Rahmenspanner
• Die Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
28 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Bandspanner, BandspannermitSpannbacken, Bilderrahmen, Bilderrahmenspanner, Kunststoff, mit, RahmenspannermitSpannbacken, Schwarz, Spannbacken, Spanner, Spannhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.