Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY XXL Medikamentenschrank Metall und Glas Apothekerschrank fürs Bad HxBxT 57 x 27 x 12 cm mit magnetischer Glas-Tür 4 Ablagen für Medikamente un...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY XXL Medikamentenschrank Metall und Glas Apothekerschrank fürs Bad HxBxT 57 x 27 x 12 cm mit magnetischer Glas-Tür 4 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug, weiß
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY XXL Medikamentenschrank Metall und Glas Apothekerschrank fürs Bad HxBxT 57 x 27 x 12 cm mit magnetischer Glas-Tür 4 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug, weiß
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY XXL Medikamentenschrank Metall und Glas Apothekerschrank fürs Bad HxBxT 57 x 27 x 12 cm mit magnetischer Glas-Tür 4 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug, weiß
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY XXL Medikamentenschrank Metall und Glas Apothekerschrank fürs Bad HxBxT 57 x 27 x 12 cm mit magnetischer Glas-Tür 4 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug, weiß
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY XXL Medikamentenschrank Metall und Glas Apothekerschrank fürs Bad HxBxT 57 x 27 x 12 cm mit magnetischer Glas-Tür 4 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug, weiß
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY XXL Medikamentenschrank Metall und Glas Apothekerschrank fürs Bad HxBxT 57 x 27 x 12 cm mit magnetischer Glas-Tür 4 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug, weiß
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY XXL Medikamentenschrank Metall und Glas Apothekerschrank fürs Bad HxBxT 57 x 27 x 12 cm mit magnetischer Glas-Tür 4 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug, weiß
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY XXL Medikamentenschrank Metall und Glas Apothekerschrank fürs Bad HxBxT 57 x 27 x 12 cm mit magnetischer Glas-Tür 4 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug, weiß
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY XXL Medikamentenschrank Metall und Glas Apothekerschrank fürs Bad HxBxT 57 x 27 x 12 cm mit magnetischer Glas-Tür 4 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug, weiß
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY XXL Medikamentenschrank Metall und Glas Apothekerschrank fürs Bad HxBxT 57 x 27 x 12 cm mit magnetischer Glas-Tür 4 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug, weiß
Relaxdays Medizinschrank EMERGENCY XXL Medikamentenschrank Metall und Glas Apothekerschrank fürs Bad HxBxT 57 x 27 x 12 cm mit magnetischer Glas-Tür 4 Ablagen für Medikamente und Verbandszeug, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018518_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018518_0
EAN/GTIN:
     4052025185183
Suchbegriffe:
Apotheken-Schrank
Apothekenschrank
Apotheker-Schrank
Apothekerschrank
In diesem großen Erste-Hilfe-Schrank EMERGENCY der Größe XXL findet alles Platz, was wichtig für die medizinische Versorgung ist und in Ihre Hausapotheke gehört. Die 4 geräumigen Fächer bieten viel Stauraum für Medikamente, Verbandszeug und vieles mehr. Dank der abschließbaren magnetischen Glastür können Sie den Inhalt dabei kindersicher verstauen. 

Das weiße Metall wirkt im Zusammenspiel mit dem satinierten Glas modern und elegant. Er fügt sich dezent und freundlich in Ihr Badezimmer ein. Die in der Tür eingelassene Aussparung in Kreuzform schließlich ist praktische Sichtluke und Deko-Element zugleich.

Details des Medizinschranks EMERGENCY XXL weiß

• Gesamt H x B x T: ca. 57 x 27 x 12 cm
• Gewicht: ca. 3,7 Kg
• Abstand der Böden: ca. 13 cm
• Fläche der Ablagen B x T: ca. 26,5 x 10 cm
• Material: weißes Metall und satiniertes Glas

Moderner Erste-Hilfe-Schrank

• Im Notfall alles schnell zur Hand
• Viel Platz für Medikamente, Verbandszeug uvm.
• 4 geräumige und fest installierte Fächer
• Verschließbare, magnetische Tür - Kindersicher
• Zur einfachen Wandmontage

Lieferumfang

• Arzneischrank aus Metall und Glas
• 2x Schlüssel
• Montagematerial für die Wand
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Gewicht:
3.49 kg
Höhe:
57 cm
Länge:
12 cm
Breite:
27 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.