Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schuhschrank HxBxT: ca. 151 x 60 x 30 cm Faltschrank Textil für 36 Paar Schuhe Stoffschrank mit 9 Ablagen Stoffschuhschrank schützt vor Staub Schuhablage zum Falten, a...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhschrank HxBxT: ca. 151 x 60 x 30 cm Faltschrank Textil für 36 Paar Schuhe Stoffschrank mit 9 Ablagen Stoffschuhschrank schützt vor Staub Schuhablage zum Falten, anthrazit schwarz beige
Relaxdays Schuhschrank HxBxT: ca. 151 x 60 x 30 cm Faltschrank Textil für 36 Paar Schuhe Stoffschrank mit 9 Ablagen Stoffschuhschrank schützt vor Staub Schuhablage zum Falten, anthrazit schwarz beige
Relaxdays Schuhschrank HxBxT: ca. 151 x 60 x 30 cm Faltschrank Textil für 36 Paar Schuhe Stoffschrank mit 9 Ablagen Stoffschuhschrank schützt vor Staub Schuhablage zum Falten, anthrazit schwarz beige
Relaxdays Schuhschrank HxBxT: ca. 151 x 60 x 30 cm Faltschrank Textil für 36 Paar Schuhe Stoffschrank mit 9 Ablagen Stoffschuhschrank schützt vor Staub Schuhablage zum Falten, anthrazit schwarz beige
Relaxdays Schuhschrank HxBxT: ca. 151 x 60 x 30 cm Faltschrank Textil für 36 Paar Schuhe Stoffschrank mit 9 Ablagen Stoffschuhschrank schützt vor Staub Schuhablage zum Falten, anthrazit schwarz beige
Relaxdays Schuhschrank HxBxT: ca. 151 x 60 x 30 cm Faltschrank Textil für 36 Paar Schuhe Stoffschrank mit 9 Ablagen Stoffschuhschrank schützt vor Staub Schuhablage zum Falten, anthrazit schwarz beige
Relaxdays Schuhschrank HxBxT: ca. 151 x 60 x 30 cm Faltschrank Textil für 36 Paar Schuhe Stoffschrank mit 9 Ablagen Stoffschuhschrank schützt vor Staub Schuhablage zum Falten, anthrazit schwarz beige
Relaxdays Schuhschrank HxBxT: ca. 151 x 60 x 30 cm Faltschrank Textil für 36 Paar Schuhe Stoffschrank mit 9 Ablagen Stoffschuhschrank schützt vor Staub Schuhablage zum Falten, anthrazit schwarz beige
Relaxdays Schuhschrank HxBxT: ca. 151 x 60 x 30 cm Faltschrank Textil für 36 Paar Schuhe Stoffschrank mit 9 Ablagen Stoffschuhschrank schützt vor Staub Schuhablage zum Falten, anthrazit schwarz beige
Relaxdays Schuhschrank HxBxT: ca. 151 x 60 x 30 cm Faltschrank Textil für 36 Paar Schuhe Stoffschrank mit 9 Ablagen Stoffschuhschrank schützt vor Staub Schuhablage zum Falten, anthrazit schwarz beige
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018856_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018856_46
EAN/GTIN:
     4052025044459
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhschrank
Campingschrank
Faltschrank
Sie wollen endlich mal Ordnung in Ihr Schuhwirrwar bringen? Mit diesem Stoffschrank erhalten Sie eine günstige Alternative zu teuren und klobigen Schuhschränken. In dem Faltschrank können Sie auf 9 Ebenen bis zu 36 Paar Schuhe unterbringen. Sein Gestell besteht aus leichtem, aber robustem Stahlrohr und stabilen Kunststoff-Steckverbindungen. Die Einleger für die Regalböden sowie der Überzug bestehen aus Polypropylen, einer reißfesten Syntetikfaser, die außerdem sehr pflegeleicht ist.

Mithilfe der beiliegenden Aufbauanleitung ist der Schuhschrank schnell aufgebaut und kann sofort genutzt werden. Wollen Sie dauerhaften Zugriff auf die Regalflächen haben, öffnen Sie die vertikalen Reißverschlüsse des Überwurfs. Rollen Sie nun die Stofftür nach oben und fixieren Sie sie mit den Klettverschlüssen. Zur allgemeinen Fixierung des Stoffbezuges binden Sie einfach die Schnüre am Boden um die Füße des Gestells.

Details des Schuhschranks mit 9 Ablagen
• Gesamt H x B x T: ca. 151 x 60 x 30 cm
• Ablageböden B x T: ca. 50,5 x 30 cm; Höhenabstand je 17,5 cm
• Gewicht: ca. 2,4 kg
• Material: Polypropylen, Kunststoff und Stahlrohr
• Beiliegende Aufbauanleitung

Großer Schuhschrank mit Stoffbezug zum Falten

• Reißverschlüsse sorgen für staubsichere Aufbewahrung
• Für bis zu 36 Paar Schuhe
• Platzsparend und einfach aufzubauen
• Für Keller, Kinderzimmer, Schlafzimmer oder Dachboden
• In verschiedenen Farben erhältlich

Lieferumfang

• Stahlrohre
• Einlegeböden
• Außenhülle aus Vlies
• Verbinder
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
2.36 kg
Höhe:
174 cm
Länge:
42.5 cm
Breite:
107 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.