Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Besteckkasten aus Bambus HBT ca. 5 x 43 x 34cm Besteckeinsatz ausziehbar mit 5 bis 7 Fächern als Schubladeneinsatz und Küchenorganizer pflegeleichte Besteckeinlage für...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Besteckkasten aus Bambus HBT ca. 5 x 43 x 34cm Besteckeinsatz ausziehbar mit 5 bis 7 Fächern als Schubladeneinsatz und Küchenorganizer pflegeleichte Besteckeinlage für alle Schubladen, natur
Relaxdays Besteckkasten aus Bambus HBT ca. 5 x 43 x 34cm Besteckeinsatz ausziehbar mit 5 bis 7 Fächern als Schubladeneinsatz und Küchenorganizer pflegeleichte Besteckeinlage für alle Schubladen, natur
Relaxdays Besteckkasten aus Bambus HBT ca. 5 x 43 x 34cm Besteckeinsatz ausziehbar mit 5 bis 7 Fächern als Schubladeneinsatz und Küchenorganizer pflegeleichte Besteckeinlage für alle Schubladen, natur
Relaxdays Besteckkasten aus Bambus HBT ca. 5 x 43 x 34cm Besteckeinsatz ausziehbar mit 5 bis 7 Fächern als Schubladeneinsatz und Küchenorganizer pflegeleichte Besteckeinlage für alle Schubladen, natur
Relaxdays Besteckkasten aus Bambus HBT ca. 5 x 43 x 34cm Besteckeinsatz ausziehbar mit 5 bis 7 Fächern als Schubladeneinsatz und Küchenorganizer pflegeleichte Besteckeinlage für alle Schubladen, natur
Relaxdays Besteckkasten aus Bambus HBT ca. 5 x 43 x 34cm Besteckeinsatz ausziehbar mit 5 bis 7 Fächern als Schubladeneinsatz und Küchenorganizer pflegeleichte Besteckeinlage für alle Schubladen, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018883_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018883_0
EAN/GTIN:
     4052025188832
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten

Man zieht die Besteckschublade auf und es kommt einem ein Chaos aus Löffeln, Gabeln und Messern entgegen. Furchtbar und völlig unnötig! Verpassen Sie Ihrer Schublade ein Ordnungssystem und bewahren Sie Ihr Besteck fortan in diesem pflegeleichten Besteckkasten aus Bambus auf. Der praktische Organizer ist jederzeit verstellbar, je nachdem wieviel Platz Sie haben und wie viele Fächer Sie benötigen. Möglich sind hierbei 5, 6 oder 7 Fächer.

Feuchte Kochdämpfe sind für diesen Besteckkasten kein Problem, Bambus verzieht sich nicht bei Feuchtigkeit. Auch Ihre Messer werden in dem stabilen Besteckeinsatz nicht stumpf. Die hochwertige und natürliche Optik rundet das positive Gesamtbild ab. An diesem Besteckkasten werden Sie lange Freude haben.

Details des verstellbaren Besteckkastens
• Maße zusammengeschoben H x B x T: ca. 5 x 29 x 34 cm
• Maße ausgezogen H x B x T: ca. 5 x 43 x 34 cm
• Gewicht: ca. 1,1 kg
• Material: Bambus
• Farbe: Natur

Vielseitiger Besteckkasten für Ihre Schublade
• Für Besteck, Bastelbedarf, Schmuck uvm.
• Je nach Schubladengröße 5, 6 oder 7 Fächer
• Widerstandsfähig und robust
• Sorgt für Ordnung und Übersichtlichkeit
• Leicht zu reinigen

Lieferumfang
• Besteckkasten aus Bambus
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
34 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, besteckkasten höhe 5cm, besteck kasten, besteckkasten 43cm x 48cm, Besteckkasten Bambus;Besteckkasten Holz;Besteckkasten ausziehbar;Schubladeneinsatz;Besteckeinsatz;Besteckkasten;Besteckkasten verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.