Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays EMERGENCY Medizinschrank XL extra tief aus Edelstahl HxBxT: ca. 50,5 x 30 x 18 cm mit 3 Fächern und Glas-Tür zum Abschließen mit 2 Schlüsseln für kindersichere Medikam...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays EMERGENCY Medizinschrank XL extra tief aus Edelstahl HxBxT: ca. 50,5 x 30 x 18 cm mit 3 Fächern und Glas-Tür zum Abschließen mit 2 Schlüsseln für kindersichere Medikamenten-Lagerung, silber
Relaxdays EMERGENCY Medizinschrank XL extra tief aus Edelstahl HxBxT: ca. 50,5 x 30 x 18 cm mit 3 Fächern und Glas-Tür zum Abschließen mit 2 Schlüsseln für kindersichere Medikamenten-Lagerung, silber
Relaxdays EMERGENCY Medizinschrank XL extra tief aus Edelstahl HxBxT: ca. 50,5 x 30 x 18 cm mit 3 Fächern und Glas-Tür zum Abschließen mit 2 Schlüsseln für kindersichere Medikamenten-Lagerung, silber
Relaxdays EMERGENCY Medizinschrank XL extra tief aus Edelstahl HxBxT: ca. 50,5 x 30 x 18 cm mit 3 Fächern und Glas-Tür zum Abschließen mit 2 Schlüsseln für kindersichere Medikamenten-Lagerung, silber
Relaxdays EMERGENCY Medizinschrank XL extra tief aus Edelstahl HxBxT: ca. 50,5 x 30 x 18 cm mit 3 Fächern und Glas-Tür zum Abschließen mit 2 Schlüsseln für kindersichere Medikamenten-Lagerung, silber
Relaxdays EMERGENCY Medizinschrank XL extra tief aus Edelstahl HxBxT: ca. 50,5 x 30 x 18 cm mit 3 Fächern und Glas-Tür zum Abschließen mit 2 Schlüsseln für kindersichere Medikamenten-Lagerung, silber
Relaxdays EMERGENCY Medizinschrank XL extra tief aus Edelstahl HxBxT: ca. 50,5 x 30 x 18 cm mit 3 Fächern und Glas-Tür zum Abschließen mit 2 Schlüsseln für kindersichere Medikamenten-Lagerung, silber
Relaxdays EMERGENCY Medizinschrank XL extra tief aus Edelstahl HxBxT: ca. 50,5 x 30 x 18 cm mit 3 Fächern und Glas-Tür zum Abschließen mit 2 Schlüsseln für kindersichere Medikamenten-Lagerung, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019093_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019093_0
EAN/GTIN:
     4052025190934
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
In diesem Arzneischrank der EMERGENCY Kollektion findet alles Platz, was wichtig für die Erste Hilfe oder medizinische Versorgung ist. Die 3 Fächer sind besonders tief und bieten somit viel Stauraum für Medikamente, Verbandszeug uvm. Dank der abschließbaren Glastür ist der Inhalt dabei kindersicher verstaut.

Auch optisch wird der Medizinschrank zum Blickfang. Der glänzende Edelstahl wirkt im Zusammenspiel mit dem satinierten Glas modern und elegant. Die in der Tür eingelassene Aussparung in Kreuzform ist praktische Sichtluke und Deko-Element zugleich. Verbinden Sie das Nützliche mit dem Schönen!

Details des Medizinschranks EMERGENCY Edelstahl XL tief

• Gesamt H x B x T: ca. 50,5 x 30 x 18 cm
• Gewicht: ca. 3,3 Kg
• Material: Edelstahl und satiniertes Glas
• 3 Fächer
• Einfache Montage an die Wand

Erste-Hilfe-Schrank in modernem Stil
• Im Notfall alles schnell zur Hand!
• Viel Platz für Medikamente, Verbandszeug uvm.
• Kindersichere Aufbewahrung des Inhalts durch verschließbare Tür
• Aussparung in (Rotes-)Kreuzform im Glas
• Eleganter, moderner Stil fürs Badezimmer

Lieferumfang
• Arzneischrank aus Edelstahl und Glas
• 2x Schlüssel
• Montagematerial für die Wand
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
3.37 kg
Höhe:
50.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.