| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10019094_0 Herst.-Nr.: 10019094_0 EAN/GTIN: 4052025190941 |
| |
|
| | |
| Dieser praktische EMERGENCY Medizinschrank in der Größe XL ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. In 3 Fächern können Medikamente, Pflaster, Verbandszeug uvm. verstaut werden. So haben Sie im Notfall alles griffbereit an einem Platz und können schnell Erste Hilfe leisten. Dank der verschließbaren Tür ist der Inhalt zudem sicher vor Kindern aufbewahrt. Die kreuzförmige Aussparung im satinierten Glas verleiht dem Verbandschrank einen zusätzlichen Optischen Reiz. Zusammen mit der an den Seiten angebrachten Deko im Edelholz-Stil wird er so zum eleganten Einrichtungsgegenstand in Ihrem Badezimmer. Details des Medizinschranks EMERGENCY Edelstahl XL mit Holz-Optik • Gesamt H x B x T: ca. 45 x 30 x 12 cm • Gewicht: ca. 2,8 kg • Material: Edelstahl & satiniertes Glas • 3 Fächer • Einfache Montage an die Wand Erste-Hilfe-Schrank in Stil-Mix aus modern und rustikal • Im Notfall alles schnell zur Hand! • Viel Platz für Medikamente, Verbandszeug uvm. • Kindersichere Aufbewahrung des Inhalts • Deko-Elemente in Edelholz-Stil an den Seiten • Verschließbare Tür Lieferumfang • Arzneischrank aus Edelstahl, Holz & Glas • 2x Schlüssel • Montagematerial für die Wand • Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Transparent | Braun | Gewicht: | 2.83 kg | Höhe: | 45 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, Einnehmeglas, Einnehmegläschen, Medikament Becher, Medikamenten Becher, Medikamenten-Tablett Einnehmeglas, Medikamentenbecher, Medikamenteneinnahmeglas, Medikamenteneinnahmegläschen, Medikamenteneinnehmeglas, Medikamenteneinnehmegläschen, Medizin Becher, Medizinbecher, relaxdays arzneimittelschrank, einnehmeglas |
| | |
| |