Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoffkleiderschrank in Grau - (B)148 x (H)173 x (T)43 cm 10019122_139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoffkleiderschrank in Grau - (B)148 x (H)173 x (T)43 cm 10019122_139
Stoffkleiderschrank in Grau - (B)148 x (H)173 x (T)43 cm 10019122_139
Stoffkleiderschrank in Grau - (B)148 x (H)173 x (T)43 cm 10019122_139
Stoffkleiderschrank in Grau - (B)148 x (H)173 x (T)43 cm 10019122_139
Stoffkleiderschrank in Grau - (B)148 x (H)173 x (T)43 cm 10019122_139
Stoffkleiderschrank in Grau - (B)148 x (H)173 x (T)43 cm 10019122_139
Stoffkleiderschrank in Grau - (B)148 x (H)173 x (T)43 cm 10019122_139
Stoffkleiderschrank in Grau - (B)148 x (H)173 x (T)43 cm 10019122_139
Stoffkleiderschrank in Grau - (B)148 x (H)173 x (T)43 cm 10019122_139
Stoffkleiderschrank in Grau - (B)148 x (H)173 x (T)43 cm 10019122_139
Stoffkleiderschrank in Grau - (B)148 x (H)173 x (T)43 cm 10019122_139
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019122_139
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019122_139
EAN/GTIN:
     4052025047207
Suchbegriffe:
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Textilschrank
Der mobile Textilschrank ist eine Kleideraufbewahrung für alle Fälle. Die Faltgarderobe besteht aus stabilem Stahlrohr und robustem Vlies. Dadurch ist der belastbare Kleiderstoffschrank leicht und ideal für den Transport. Der Reisekleiderschrank verfügt über 7 kleine und 2 hohe Fächer sowie 2 Kleiderstangen. Der Klamottenschrank bietet so Stauraum für Jacken, Schuhe und mehr. Dank der Abdeckung mit Reißverschlüssen ist der Inhalt vor Staub und Schmutz geschützt und doch jederzeit erreichbar.

Stoffschrank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 173 x 148 x 43 cm
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- Material: Vliesstoff, Metall, Kunststoff
- In verschiedenen Farben erhältlich

Stabiler Stoffschrank
- Kleiderstange Traglast: je ca. 10 kg
- Ablage Traglast: je ca. 5 kg
- Fach H x B x T: je ca. 33 x 42 x 42 cm
- Hohes Fach H x B x T: ca. 133 x 42 x 42 cm

Faltkleiderschrank mit Kleiderstange
- Stabiler Garderobenschrank für Schlafzimmer, Flur, Keller oder Camping
- Aufbewahrungsschrank mit 9 Ablagen und 2 Kleiderstangen
- Dank Stecksystem mit Stoffüberwurf Garderobe offen oder geschlossen nutzen
- Staubsicherer Textilkleiderschrank dank robustem Vliesgewebe
- Cleverer Reißverschlussschrank mit Klettverschluss für aufgerollten Vorhang
- Als Kellerkleiderschrank zur Aufbewahrung von Jacken, Schuhen usw.
- Mobiler Reiseschrank für Camping oder befristete Wohnsituationen

Lieferumfang
- 1x Faltschrank in Einzelteilen (in Farbe nach Wahl)
- Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Weiß
Gewicht:
3.67 kg
Höhe:
173 cm
Länge:
43 cm
Breite:
148 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsschrank, bedroom-wardrobes, camping-kleiderschrank, campingschrank, faltgarderobe, faltkleiderschrank, faltschrank, garderobenschrank, jackenschrank, keller-kleiderschrank, kellerschrank, klamotten-schrank, kleider-stoffschrank, kleiderschränke, mehrzweckschrank, mottenschrank, reise-kleiderschrank, reiseschrank, reißverschluss-schrank, steckschrank, stoffgarderobe, stoffkleiderschrank, stoffschrank, textilkleiderschrank, textilschrank, wardrobe, wardrobe-closet, 45, 160, 170, 180, abdeckung, aufbewahrung, beige, breit, camping, fächer, faltbar, garderobe, geschlossen, grau, hoch, hülle, jacken, keller, kleider, kleideraufbewahrung, kleiderstangen, leicht, metall, mobile, offen, organisation, regalsystem, reißverschluss, schwarz, stabil, stecksystem, stoff, textil, tief, überzug, vorhang, xxl, kleiderständer-mit-abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.