Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetiktücherbox in Natur - (B)24,5 x (H)8,5 x (T)13,5 cm 10019141_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetiktücherbox in Natur - (B)24,5 x (H)8,5 x (T)13,5 cm 10019141_0
Kosmetiktücherbox in Natur - (B)24,5 x (H)8,5 x (T)13,5 cm 10019141_0
Kosmetiktücherbox in Natur - (B)24,5 x (H)8,5 x (T)13,5 cm 10019141_0
Kosmetiktücherbox in Natur - (B)24,5 x (H)8,5 x (T)13,5 cm 10019141_0
Kosmetiktücherbox in Natur - (B)24,5 x (H)8,5 x (T)13,5 cm 10019141_0
Kosmetiktücherbox in Natur - (B)24,5 x (H)8,5 x (T)13,5 cm 10019141_0
Kosmetiktücherbox in Natur - (B)24,5 x (H)8,5 x (T)13,5 cm 10019141_0
Kosmetiktücherbox in Natur - (B)24,5 x (H)8,5 x (T)13,5 cm 10019141_0
Kosmetiktücherbox in Natur - (B)24,5 x (H)8,5 x (T)13,5 cm 10019141_0
Kosmetiktücherbox in Natur - (B)24,5 x (H)8,5 x (T)13,5 cm 10019141_0
Kosmetiktücherbox in Natur - (B)24,5 x (H)8,5 x (T)13,5 cm 10019141_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019141_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019141_0
EAN/GTIN:
     4052025191412
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox
Dank der praktischen Papiertuchbox aus natürlichem Bambus sind Papier- und Taschentücher immer in Reichweite und dekorativ verstaut. Um die Box mit Tüchern zu befüllen, brauchst Du nur den Boden aufschieben und kannst eine handelsübliche Nachfüllpackung einlegen. Der schicke Kosmetiktuchspender ist nicht nur überall ein nützliches Accessoire, sondern fügt sich auch optisch bestens in Badezimmer, Büro oder Wohnzimmer ein.

Kosmetiktücherbox
im Detail
- Außenmaße H x B x T: ca. 8,5 x 24,5 x 13,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 7 x 22,5 x 12 cm
- Maße Öffnung B x T: ca. 13 x 3 cm
- Gewicht: ca. 500 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Schicke Box für Kosmetiktücher
- Dekorativer Tuchspender aus naturfarbenem Bambus
- Passend für handelsübliche Nachfüllpackungen
- Leicht aufzufüllen über entnehmbaren Boden
- Große Öffnung für leichte Entnahme der Tücher
- Schlichtes Design passend für Bad und Wohnzimmer

Lieferumfang
- 1x Tuchbox
- Dekorationsartikel und Tücher sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
24.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, kleenexbox, bambus-kosmetiktücher-box, bambus-taschentücher-box, feuchttücher-aufbewahrungsbox, feuchttücher-behälter, feuchttücher-spenderbox, feuchttuchspender, handschuhspender, kosmetiktuchbox, kosmetiktücher-box, kosmetiktücher-spender, kosmetiktuchhalter, kosmetiktuchspender, papierhandtuch-box, papierhandtücher-box, papiertaschentücher-box, papiertuchbox, papiertücher-box, taschentuch-boxen, taschentuch-spenderbox, taschentuchbox, taschentücher-box, taschentücher-spender, taschentuchhalter, taschentuchspender, tissue-box, tissue-box-cover, tissue-box-holder, tissue-holder, tuchbox, tuchboxspender, tücherbox, tuchspender, zupftücher-box, feuchtücher-boxen, taschentüchbox, tucherboxen, bambus, baby, feuchtes-toilettenpapier, für-feuchttücher, für-kosmetiktücher, für-papierhandtücher, holz, kosmetiktücher, papierhandtücher, taschentücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.