Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10019143_0 Herst.-Nr.: 10019143_0 EAN/GTIN: 4052025191436 |
| |
|
| | |
| Dieser stilvolle Weinflaschenhalter ist Platzwunder und Blickfang gleichermaßen. Er bietet Platz für 3 Ihrer auserlesendsten Tropfen. In diesem Weinregal werden sie elegant und optisch ansprechend präsentiert. Die Flaschen liegen waagerecht in der Halterung. Damit werden sie für jeden Betrachter zum originellen Blickfang.
Der Flaschenhalter in elegantem, rustikalem Landhausstil ist nicht nur stilvolles Wohnaccessoire, sondern auch äußerst praktisch. Die obere Ablage eignet sich ideal, um gezogene Korken aufzubewahren. Auch Korkenzieher oder Schutzkappe finden im seitlichen Fach ihren Platz. Der fein gemaserte Bambus unterstreicht den edlen Charakter der Flaschenablage. Sein natürlicher Holzton fügt sich dezent und rustikal in Ihre Einrichtung.
Details des Weinständers für 3 Flaschen • Größe H x B x T: ca. 32 x 34 x 12 cm • Wiegt ca. 1,1 Kg • Material: 100% Bambus • Farbe: Natur • Ablage für gezogene Korken und Fach für Korkenzieher
Der Ehrenplatz für Ihren Wein • Originelle, frei schwebende Lagerung Ihrer Flaschen • Passt direkt auf den Tisch oder ein Regal • Stilvolles Deko-Element mit praktischem Nutzen • Natürlicher Holzton für Ihre Einrichtung • Eleganter, rustikaler Landhaus Stil
Lieferumfang • Standfuß • Bambusständer mit Halterungen, Fach und Ablage • Schrauben • Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellbraun | Gewicht: | 1.03 kg | Höhe: | 32 cm | Länge: | 34 cm | Breite: | 12 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weinflaschenregal, weinregal, flaschenregal, flaschenablage, bambus, weinhalter, flaschenhalter, natur, robust, stabil, 3, weinflaschenhalter, stapelbar, wein-ständer, flaschenständer, weinschrank, modern, getränkeflasche, erweiterbar, wienregal, ewinregal, weeinreegal, weinregaal, weiinregal, wweinregal, weinrregal, weinreggal, weinregall, weinnregal, weimregal, weniregal, einregal, weinrega |
| | |
| |