Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teebox in Natur - (B)22 x (H)9 x (T)16 cm 10019145_406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebox in Natur - (B)22 x (H)9 x (T)16 cm 10019145_406
Teebox in Natur - (B)22 x (H)9 x (T)16 cm 10019145_406
Teebox in Natur - (B)22 x (H)9 x (T)16 cm 10019145_406
Teebox in Natur - (B)22 x (H)9 x (T)16 cm 10019145_406
Teebox in Natur - (B)22 x (H)9 x (T)16 cm 10019145_406
Teebox in Natur - (B)22 x (H)9 x (T)16 cm 10019145_406
Teebox in Natur - (B)22 x (H)9 x (T)16 cm 10019145_406
Teebox in Natur - (B)22 x (H)9 x (T)16 cm 10019145_406
Teebox in Natur - (B)22 x (H)9 x (T)16 cm 10019145_406
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019145_406
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019145_406
EAN/GTIN:
     4052025047399
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox
Die Teebeutelbox aus Bambus ist ideal, wenn Du verschiedene Teesorten übersichtlich und aromageschützt aufbewahren möchtest. Pro Fach finden je 10 Teebeutel Deiner Lieblingssorten Platz und sind stets griffbereit verfügbar. Der Teebehälter verhindert so lästiges Suchen im Vorratsschrank und ist ein dezenter Blickfang auf Küchenregal oder Arbeitsplatte. Der stabile Teekasten mit praktischem Deckel sorgt für eine staubgeschützte Aufbewahrung.

Teebox im Detail
- Teebox mit 6 Fächern H x B x T: ca. 9 x 22 x 16 cm / ca. 0,7 kg
- Teebox mit 8 Fächern H x B x T: ca. 9 x 28 x 16 cm / ca. 0,8 kg
- Fach H x B x T: ca. 7,5 x 6 x 6,5 cm
- Material: lackierter Bambus, Kunststoff
- Farbe: Natur

Praktischer Teebeutel-Organizer aus Bambus
- Verschiedene Teesorten übersichtlich aufzubewahren
- Ca. 10 Teebeutel pro Fach - Chaos in Schubladen vermeiden
- Perfekt geeignet auch für Backzutaten, Kaffeepads und mehr
- Transparentes Fenster sorgt für leichtes Erkennen des Inhaltes
- Teekasten mit luftdichtem Deckel - Staubgeschützte Aufbewahrung

Lieferumfang

- 1x Bambus Teebox in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.71 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
16 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: tee box, aus, Bambus, BambusTeeBox, BambusTeekasten, Box, BoxfürTeebeutel, Deckel, fächer, Fächern, für, Hellbraun, Holz, Holzbox, HolzTeeBox, Holzteekasten, Holzteekiste, kasten, Kiste, KistefürTeebeutel, mit, natürlich, Tee, Teebeutel, teebeutelbox, TeebeutelBox, TeebeutelBoxausHolz, TeebeutelHolzbox, teebeutelkasten, teebeutelkiste, TeebeutelKiste, TeeBox, Teebox6Fächer, teebox8fächer, TeeboxausBambus, teeboxausHolz, TeeboxBambus, TeeboxHolz, Teeboxmit8Fächern, TeeboxmitDeckel, teeboxnatürlich, teedose, teekasten, Teekasten8Fächer, teekastenBambus, teekastenHolz, teekastenmit8Fächern, TeeKiste, TeekisteBambus, TeekisteHolz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
1500
€ 4,90*
ab € 8,32*
€ 12,21*
€ 3,50*
ab € 21,92*
€ 30,40*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.