Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefontisch in Natur - (B)25 x (H)60 x (T)25 cm 10020147_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefontisch in Natur - (B)25 x (H)60 x (T)25 cm 10020147_0
Telefontisch in Natur - (B)25 x (H)60 x (T)25 cm 10020147_0
Telefontisch in Natur - (B)25 x (H)60 x (T)25 cm 10020147_0
Telefontisch in Natur - (B)25 x (H)60 x (T)25 cm 10020147_0
Telefontisch in Natur - (B)25 x (H)60 x (T)25 cm 10020147_0
Telefontisch in Natur - (B)25 x (H)60 x (T)25 cm 10020147_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020147_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020147_0
EAN/GTIN:
     4052025201470
Suchbegriffe:
Ablage
Beistelltisch
BeistelltischmitSchublade
blumentisch
Nützlich und dekorativ zugleich ist der Telefontisch aus robustem Walnussholz. Der Beistelltisch mit Schublade passt hervorragend in die Diele und kann auch im Schlafzimmer wirkungsvoll zur Geltung kommen. Auf den Ablageflächen und in dem Schubfach findet sich Platz für Dinge, die Sie schnell zur Hand haben wollen.

Details zum Telefontisch aus Walnuss
• Abmessungen H x B x T: ca. 60 x 25 x 25 cm
• 1 Schubfach H x B x T: ca. 6,4 x 15 x 17,5 cm
• Abstand zwischen unterer Ablagefläche und Schublade ca. 33 cm
• Material: Walnuss und MDF
• Gewicht: ca. 1,8 kg
• Maximalbelastung: ca. 10 kg

Vielseitiger Beistelltisch
• Natürliches, zeitloses Design
• 2 Ablageflächen für Zeitschriften, Dekoartikel uvm.
• 1 Schubfach für kleinere Gegenstände
• Moderne Gitteroptik Optik passt in jeden Raum
• Ideal als Telefontisch, Nachttisch oder Blumentisch

Lieferumfang
• 2 Seitenteile
• Obere und untere Ablagefläche
• Schubfach in Einzelteilen
• Deutsche Anleitung
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.87 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
24.8 cm
Breite:
25.2 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.