Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Natur - (B)75 x (T)45 cm 10020172_126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte Natur - (B)75 x (T)45 cm 10020172_126
Fußmatte Natur - (B)75 x (T)45 cm 10020172_126
Fußmatte Natur - (B)75 x (T)45 cm 10020172_126
Fußmatte Natur - (B)75 x (T)45 cm 10020172_126
Fußmatte Natur - (B)75 x (T)45 cm 10020172_126
Fußmatte Natur - (B)75 x (T)45 cm 10020172_126
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020172_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020172_126
EAN/GTIN:
     4052025996314
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Die besonders große Fußmatte eignet sich hervorragend für Balkon-, Veranda- und Terrassentüren. Dank der natürlichen Kokosfasern lässt sich der Fußabtreter leicht reinigen, klopfen Sie dazu den Schmutz einfach aus der Matte. Auf der Unterseite des Fußabtreters befindet sich Gummi (PVC), wodurch die Fußmatte rutschfest ist. 

Das zeitlose und klassische Design der langen Fußmatte passt zu jedem Einrichtungsstil - holen Sie sich ein Stück mehr Sauberkeit in die eigenen vier Wände.

Details der Fußmatte lang
• Größe H x B x T: ca. 1,5 x 75 x 45 cm
• Gewicht: ca. 2,1 kg
• Oberseite aus Kokosfasern
• Rutschhemmende Unterseite aus Gummi (PVC)
• In verschiedenen Farben verfügbar

Große Fußmatte aus nachhaltigen Kokosfasern
• Rutschfest und feuchtigkeitsabweisend
• Schmutz bleibt in Kokosfasern hängen
• Zum Reinigen einfach Abklopfen - Schmutz fällt von allein raus
• Umweltfreundliches Material
• Optimal für Haustür, Balkon, Veranda etc.
• Für Innen- und Außenbereich geeignet

Lieferumfang
• Fußmatte aus Kokos
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun
Gewicht:
2.09 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
45 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, türmatten kokos, fußbodenmatte, abtreter, balkon, diele, faser, flur, fussabstreifer, fußabtreter, fußmatte, fußmattefussmattefußabtreterkokosmattegrau, grau, gummi, Kokosfaser, kokosläufer, kokosläufersauberlaufmattetürvorlegerabtreter, kokosmatte, Natur, pvc, rutschhemmend, rutschhemmendbalkonterrasseverandaflurdiele, sauberlaufmatte, schmutzfangmatte, schmutzfangmattefussabstreifernatursimpelpvc, schmutzmatte, schmutzmattegummitürvorlegerschuhabtreterfaser, schuhabtreter, simpel, terrasse, türvorleger, veranda
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.