Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Welcome in Grün - (B)75 x (T)25 cm 10020178_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte Welcome in Grün - (B)75 x (T)25 cm 10020178_53
Fußmatte Welcome in Grün - (B)75 x (T)25 cm 10020178_53
Fußmatte Welcome in Grün - (B)75 x (T)25 cm 10020178_53
Fußmatte Welcome in Grün - (B)75 x (T)25 cm 10020178_53
Fußmatte Welcome in Grün - (B)75 x (T)25 cm 10020178_53
Fußmatte Welcome in Grün - (B)75 x (T)25 cm 10020178_53
Fußmatte Welcome in Grün - (B)75 x (T)25 cm 10020178_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020178_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020178_53
EAN/GTIN:
     4052025996161
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Der optisch ansprechende Farbverlauf und die Aufschrift "Welcome" könnten Sie in Zukunft in Ihrem Zuhause begrüßen. Die schmale Fußmatte passt dabei selbst auf kleine Flächen durch ihre geringe Tiefe von 25 cm. Die nachhaltigen Kokosfasern lassen sich im Handumdrehen sauber klopfen, falls die Fußmatte verschmutzt ist. Durch eine PVC-Beschichtung auf der Unterseite der Schmutzfangmatte rutscht diese nicht weg. 

Details der Fußmatte schmal WELCOME
• Größe H x B x T: ca. 1,5 x 75 x 25 cm
• Wiegt ca. 1,2 kg
• Aus natürlichen Kokosfasern
• Anti-Rutsch Funktion durch Gummiboden
• In Blau, Grün und Rot erhältlich

Schmale Fußmatte aus Kokos & PVC
• Pflegeleichtes Material
• Einfach zu Reinigen & Langlebig
• Optimal für kleine Flächen 
• Material: Kokos & Gummi

Lieferumfang
• Fußmatte schmal WELCOME
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Grün | Schwarz
Gewicht:
1.18 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, eingangsmatte kokos, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, abtreter, balkon, Blau, fussabstreifer, fußabtreter, fußmatte, fußmattefussmattefußabtreterkokosmatterot, Grün, gummi, Kokosfaser, kokosläufer, kokosläufersauberlaufmattetürvorlegerabtreter, kokosmatte, nachhaltig, pvc, rot, rutschhemmend, rutschhemmendbalkonterrasseverandawelcome, sauberlaufmatte, schmutzfangmatte, schmutzfangmattefussabstreifernachhaltigpvc, schmutzmatte, schmutzmattegummitürvorlegerschuhabtretergummi, schuhabtreter, terrasse, türvorleger, veranda, welcome
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.