Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Edelstahlseifenspender
>
Artikel
Relaxdays Bad-Accessoires-Set 4-teilig, Bambus, Zahnbürstenhalter, Seifenspender, Seifenablage, Behälter,natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10020224_0
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10020224_0
EAN/GTIN:
4052025202248
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Seifenablage
Seifenhalter
Mit diesem Set aus Bambus ergänzen Sie Ihr Bad um Accessoires im einheitlichen und natürlichen Design. Das praktische Set besteht aus einem Zahnbürstenhalter, einem Seifenspender, einem offenen Becher und einer Schale. Die Schale hält nicht nur alle anderen Set-Teile zusammen, sondern kann bei Bedarf als praktische Seifenschale umfunktioniert werden.
Der verwendete Bambus ist besonders widerstandsfähig und feuchtigkeitsresistent und eignet sich damit besonders für den Einsatz im Bad.
Bad-Accessoires-Set aus Bambus im Detail
• Größe gesamt H x B x T: ca. 18,5 x 25 x 10,5 cm (Set)
• Innenmaß Schale H x B x T: ca. 2 x 23,5 x 8 cm
• Innenmaß Becher H x B x T: ca. 10 x 6 x 6 cm
• Seifenspender: Volumen: ca. 240 ml
• Zahnbürstenhalter und offener Becher: 360 ml Fassungsvermögen
• Material: Bambus, Edelstahl (Abdeckung Zahnbürstenhalter), verchromter Kunststoff (Druckvorrichtung)
• Innere des Seifenspenders besteht aus Kunststoff
Badezimmer Zubehör mehrteilig
• Praktisches mehrteiliges Set
• Schale zum Abstellen aller Set-Teile
• Schale kann ebenso als Seifenschale genutzt werden
• Für 4 Zahnbürsten (D = 1,8 cm pro Halterung)
• 1 offener Becher für Zahnpasta, Rasierer etc.
• Natürliches Design
Lieferumfang
• 1 x Seifenspender,
• 1 x Zahnbürstenhalter
• 1 x Becher
• 1 x Schale
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.73 kg
Höhe:
18.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
25 cm
... >
Badezimmer
>
Badaccessoires
>
Accessoire-Sets
Weitere Suchbegriffe:
Seifenschale
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Zahnbürstenbecher
,
Zahnbürstenhalter
,
cremeseifenspender edelstahl
,
cremeseifenspender
,
relaxdays seifenspender
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen