| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10020228_0 Herst.-Nr.: 10020228_0 EAN/GTIN: 4052025202286 |
| |
|
| | |
| Die aus Bambus gefertigte Seifenablage verleiht Ihrem Bad eine exklusive Note. Mit der schicken Ablage können Sie Ihr Bad individuell dekorieren. Die Ablage für Ihre Seife ist mit einem Abtropfgitter aus Edelstahl ausgestattet. Ihre Seife kann so immer ideal abtropfen. Der Edelstahleinsatz kann jederzeit leicht und problemlos entfernt werden. Damit lässt sich die Seifenunterlage schnell und leicht reinigen.
Die Kombination aus Bambus und Edelstahl lässt Ihre neue Seifenablage zu einem Blickfang für jedes Badezimmer werden.
Seifenablage aus Bambus im Detail • Größe H x B x T: ca. 3 x 12,5 x 10 cm • Abtropfgitter aus Edelstahl • Material: Bambus • Herausnehmbares Gitter
Seifenbox eckig • Kompaktes Design • Feuchtigkeitsresistent, widerstandsfähig • Hygienisch und pflegeleicht • Einsatz im Bad, Küche etc. • Unbehandelter Bambus Lieferumfang • 1 x Seifenablage Bambus • Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellbraun | Gewicht: | 0.12 kg | Höhe: | 3 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 12.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: seifenablage, Abtropfgitter, abtropfschale, Bambus, design, Edelstahl, feuchtigkeitsresistent, holz, holzbambus, hygienisch, klein, küche, natur, rechteckig, seeifeenablagee, seifenaablaage, seifenabblage, SeifenablageSeifenbox, SeifenablageSeifenschaleSeifenablageSeifenbox, seifenablagge, seifenabllage, Seifenbox, SeifenschaleSeifenablage, seiffenablage, seiifenablage, seiifenablageseiffenablage, siefenablage, soapdish, Sseifenablage, viereckig, zeifenablage |
| | |
| |