Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderständer in Natur - (H)166 cm 10020269_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderständer in Natur - (H)166 cm 10020269_0
Kleiderständer in Natur - (H)166 cm 10020269_0
Kleiderständer in Natur - (H)166 cm 10020269_0
Kleiderständer in Natur - (H)166 cm 10020269_0
Kleiderständer in Natur - (H)166 cm 10020269_0
Kleiderständer in Natur - (H)166 cm 10020269_0
Kleiderständer in Natur - (H)166 cm 10020269_0
Kleiderständer in Natur - (H)166 cm 10020269_0
Kleiderständer in Natur - (H)166 cm 10020269_0
Kleiderständer in Natur - (H)166 cm 10020269_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020269_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020269_0
EAN/GTIN:
     4052025202699
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Schaffen Sie Ordnung in Ihrem Flur. Der Kleiderständer bietet Ihnen Platz zum Ablegen von Jacken, Mänteln und Kleidern. Hängen Sie diese einfach per Bügel an die Kleiderstange. Durch den verwendeten Bambus ist er sehr leicht, gleichzeitig aber robust und kratzfest. 

Dank der 4 Rollen ist der Garderobenständer mobil nutzbar. Schaffen Sie Ihre Kleidung oder Wäsche schnell und einfach von Raum zu Raum, z.B. direkt zur Waschmaschine.
Neben der breiten Kleiderstange verfügt die Garderobe auch über 2 große Ablageflächen, auf denen Sie Ihre Schuhe und Stiefel stellen können.

Details des Bambus Kleiderständers
• H x B x T: ca. 166 x 84 x 45 cm (Breite inkl. Haken), ca. 4,6 Kg
• 67 cm breite Querstange für Kleiderbügel - bis 7 kg 
• Oberes Fach B x T: ca. 43 x 33 cm - bis 10 kg
• Unteres Fach H x B x T: ca. 37 x 67 x 33 cm - bis 10 kg
• Abstand zum Boden: ca. 8 cm
• Je Seite 2 Haken - bis 2 kg

Garderobenständer aus natürlichem Bambus
• Aus Bambus
• Nachhaltige Produktion, schnell nachwachsend
• Widerstandsfähig und kratzfest
• Naturbelassen schön in Ihrem Flur

Moderne Rollgarderobe
• Modernes, spitz zulaufendes Design
• Seitenteile in Dreickesform
• Auf 4 Rollen, 2 davon bremsbar
• Mobile Nutzung in verschiedenen Räumen

Kleiner Kleiderständer aus Holz für Korridor
• Platzsparend für Flur, Diele, Korridor, Eingangsbereich
• Für Zuhause, Büro und öffentliche Einrichtungen
• Zum Aufhängen von Kleidern, Hemden, Jacken, Mänteln uvm. (Bügel nicht mitgeliefert!)
• Extra Ablagen für Schuhe, Taschen, Boxen uvm.
• Oberer Ablage nach oben offen und damit auch für Stiefel und hohe Schuhe geeignet

Lieferumfang
• Kleiderständer in nummerierten Einzelteilen
• Montagematerial
• Dekoartikel sind nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
4.62 kg
Höhe:
166 cm
Länge:
45 cm
Breite:
84 cm
Weitere Suchbegriffe: auf, aus, ausnaturholz, bad, bambus, braun, bügelhalter, büro, dekoration, designer, eckig, edel, einzeln, elegant, flur, freistehend, für, fürbüro, garderobenständer, hängeaufbewahrung, jacken, kleiderbutler, kleiderhaken, kleiderständer, kleiderstange, klein, landhausstil, mit, mitrollen, modern, Natur, naturholz, niedrig, ohne, ohnerollen, regale, rollen, Rollgarderobe, schlafzimmer, schuhablage, schuhfächer, stabil, standgarderobe, wäscheständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
245
€ 4,90*
ab € 36,03*
€ 50,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,88*
€ 64,54*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.