Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch in Natur - (B)40 x (H)52 x (T)31 cm 10020278_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch in Natur - (B)40 x (H)52 x (T)31 cm 10020278_0
Beistelltisch in Natur - (B)40 x (H)52 x (T)31 cm 10020278_0
Beistelltisch in Natur - (B)40 x (H)52 x (T)31 cm 10020278_0
Beistelltisch in Natur - (B)40 x (H)52 x (T)31 cm 10020278_0
Beistelltisch in Natur - (B)40 x (H)52 x (T)31 cm 10020278_0
Beistelltisch in Natur - (B)40 x (H)52 x (T)31 cm 10020278_0
Beistelltisch in Natur - (B)40 x (H)52 x (T)31 cm 10020278_0
Beistelltisch in Natur - (B)40 x (H)52 x (T)31 cm 10020278_0
Beistelltisch in Natur - (B)40 x (H)52 x (T)31 cm 10020278_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020278_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020278_0
EAN/GTIN:
     4052025202781
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Gartentisch
Outdoortisch
Der Beistelltisch ist eine platzsparende und flexible Alternative zu schweren und sperrigen Tischen. Klappen Sie ihn mit wenigen Handgriffen auf und wieder zusammen. Die Tischplatte bietet Platz für Getränke, Grillbesteck oder Lektüre. Der Klapptisch eignet sich aber auch als Nachttisch, Telefontisch oder Ablagemöglichkeit im Arbeits- oder Hobbyzimmer. Zusammengeklappt kann er einfach verstaut werden.

Dank des verwendeten Bambus ist der Falttisch für Innen und Außen geeignet. Bambus ist nicht nur besonders umweltschonend, sondern auch resistent gegen Feuchtigkeit. Um lange Freude an dem Tisch zu haben, sollten Sie ihn dennoch vor Wind und Wetter geschützt aufbewahren. Zum Reinigen einfach mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger behandeln.

Faltbarer Beistelltisch im Detail

- Maße der Tischplatte B x T: ca. 40 x 31 cm
- Höhe des Tisches: ca. 52 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 66 x 31 x 4,5 cm
- Material: Bambus
- Gewicht: 2,1 kg
- Max. Belastbarkeit: ca. 20 kg

Klapptisch als platzsparende Alternative

- Als Beistelltisch, Telefontisch, Gartentisch, etc.
- Passt auch in kleine Ecken und Nischen
- Platzsparend klappbar
- Für drinnen und draußen geeignet
- Leicht zu reinigen

Lieferumfang

- Beistelltisch zum Klappen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.67 kg
Höhe:
52 cm
Länge:
31 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Terrassentisch, gartentische eckig, gartentisch, 40cmbreit, 40x30, 50cmhoch, balkon, balkontisch, bambus, bambustisch, beistelltisch, bett, braun, breit, camping, campingmöbel, campingtisch, deko, draußen, echtholz, falttisch, für, fürbalkon, garten, gartenmöbel, hoch, holz, kaffeetisch, klappbar, klappen, klapptisch, klein, landhausstil, leicht, mini, nachttisch, Natur, naturholz, niedrig, outdoor, stabil, telefon, telefontisch, zeitungsablage, zum, zumklappen, zusammenklappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.