Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch in Natur - (B)44,5 x (H)71.5 x(T)37 cm 10020281_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch in Natur - (B)44,5 x (H)71.5 x(T)37 cm 10020281_0
Beistelltisch in Natur - (B)44,5 x (H)71.5 x(T)37 cm 10020281_0
Beistelltisch in Natur - (B)44,5 x (H)71.5 x(T)37 cm 10020281_0
Beistelltisch in Natur - (B)44,5 x (H)71.5 x(T)37 cm 10020281_0
Beistelltisch in Natur - (B)44,5 x (H)71.5 x(T)37 cm 10020281_0
Beistelltisch in Natur - (B)44,5 x (H)71.5 x(T)37 cm 10020281_0
Beistelltisch in Natur - (B)44,5 x (H)71.5 x(T)37 cm 10020281_0
Beistelltisch in Natur - (B)44,5 x (H)71.5 x(T)37 cm 10020281_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020281_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020281_0
EAN/GTIN:
     4052025202811
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell tisch
Der Beistelltisch ist eine platzsparende und flexible Alternative zu schweren und sperrigen Tischen. Die Tischplatte bietet Platz für Pflanzen, Lektüre und vieles mehr. Der Beistelltisch hat einen integrierten Magazinhalter, in welchem eine große Anzahl von Zeitungen und Katalogen abgelegt werden können. Eine Ablage liefert zusätzlichen Stauraum für Kleinigkeiten, Notizen oder z.B. ein stationäres Telefon. Der Beistelltisch eignet sich ebenso wunderbar auch als Nachttisch, Telefontisch oder clevere Ablagemöglichkeit für verschiedenen Räumen.

Dank des verwendeten Bambus ist der Beistelltisch ein robuster Allrounder für die ganze Wohnung. Bambus ist nicht nur besonders umweltschonend, sondern auch resistent gegen Feuchtigkeit. Zum Reinigen einfach mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger behandeln.

Beistelltisch im natürlichen Look im Detail

- Maße des Beistelltischs H x B x T: ca. 71,5 x 44,5 x 37 cm
- Maße oberste Ablage B x T: ca. 44,5 x 32 cm 
- Maße mittlere Ablage H x B x T: ca. 15 x 38 x 25 cm
- Zeitungskorb H x B x T: ca. 21 x 38 x 22 cm (oben) - B x T: ca. 38 x 10,5 cm (unten)
- Material: Bambus, Boden Zeitungsständer MDF mit Bambusfurnier
- Gewicht: 3,7 kg
- Max. Belastbarkeit: ca. 25 kg - Je Ablage: ca. 10 kg - Magazinhalter: ca. 5 kg

Beistelltisch mit Magazinhalter

- Als Beistelltisch, Telefontisch, Nachttisch
- Mit Magazin und -Zeitungshalter
- Stauraum für Kleinigkeiten
- Aus robustem und widerstandsfähigem Material 
- Leicht zu reinigen

Lieferumfang

- Beistelltisch mit Magazinfach
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.21 kg
Höhe:
71.5 cm
Länge:
37 cm
Breite:
44.5 cm
Weitere Suchbegriffe: 2ablagen, ablagezeitungen, aufbewahrung, Bambus, beistelltisch, beistelltischbambus, design, holz, konsolentisch, magazinhalter, magazinhalterholz, nachtkonsole, nachttisch, Natur, natürlich, robust, schmal, schmaler, schmalertisch, ständer, ständerzeitschriften, telefontisch, tisch, tischschmal, wohnzimmertischkörbe, zeitschriften, zeitschriftenaufbewahrung, zeitschriftenständer, zeitungsständer, zeitungsständerholz, zeitungsständermagazinhalterzeitschriftenständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.