Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch in Natur - (B)43 x (H)56,5 x (T)46 cm 10020282_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch in Natur - (B)43 x (H)56,5 x (T)46 cm 10020282_0
Beistelltisch in Natur - (B)43 x (H)56,5 x (T)46 cm 10020282_0
Beistelltisch in Natur - (B)43 x (H)56,5 x (T)46 cm 10020282_0
Beistelltisch in Natur - (B)43 x (H)56,5 x (T)46 cm 10020282_0
Beistelltisch in Natur - (B)43 x (H)56,5 x (T)46 cm 10020282_0
Beistelltisch in Natur - (B)43 x (H)56,5 x (T)46 cm 10020282_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020282_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020282_0
EAN/GTIN:
     4052025202828
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rollen
beistell tisch

Der ROLLI Beistelltisch bringt Ihnen mobilen Stauraum in Ihr Zuhause. Durch die 4 Räder nutzen Sie ihn mobil und bequem in verschiedenen Räumen. Sowohl als Nachtschränkchen im Schlafzimmer als auch als Sofatisch im Wohnzimmer macht er dabei eine gute Figur.

Neben der quadratischen Ablagefläche verfügt der Tisch auch über eine Schublade. Hier können Sie Kleinteile verstauen, die nicht permanent im Blickfeld sein sollen. Die beiden unteren Ablagen eignen sich zudem zum Beispiel für Bücher und Zeitschriften.

Beistelltisch ROLLI mit Rädern aus Bambus
• Maße H x B x T: ca. 56,5 x 43 x 46 cm (mit Griff)
• Gewicht: ca. 8,4 kg
• Tischfläche B x T: ca. 43 x 43 cm (Traglast: ca. 15 kg)
• Schublade innen H x B x T: ca. 9,5 x 38 x 40 cm
• Abstand zum Boden: ca. 5 cm
• Material: komplett Bambus
• Schubladenboden und Fach-Rückseite aus MDF mit Furnier

Rollcontainer mit Schubfach
• Schublade lässt Kleinteile und diverse Gegenstände aus dem Sichtfeld verschwinden
• Komplett entnehmbar
• Leeres Fach ohne Schubfach H x B x T: ca. 10,5 x 40 x 42,5 cm
• Zwei Ablagen links und rechts
• Je Ablage H x B x T: ca. 36 x 19 x 38,5 cm
• Traglast: ca. 10 kg je Seite

Mobiler Beistellwagen für jedes Zimmer
• 4 Rollen, 2 davon bremsbar
• Ablagen für Bücher, Zeitschriften oder höhere Gegenstände
• Schicker Couchtisch für die Stube
• Praktischer Nachtschrank für das Bett in der Schlafstube
• Optimaler Stauraum auch bei wenig Platz

Lieferumfang
• Beistelltisch in Einzelteilen
• 4 Rollen
• Aufbauanleitung und Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
10.19 kg
Höhe:
56.5 cm
Länge:
46 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: ablagentisch, auf, aufrollen, Bambus, bett, braun, bürocontainer, bürotisch, couchtisch, designer, diele, eckig, flur, holztisch, kaffeetisch, laptoptisch, mobil, modern, nachtkommode, nachtschrank, nachttisch, Natur, neu, niedrig, pflanzen, pflegetisch, Quadrattisch, räder, rollbar, rollcontainer, rollen, rolltisch, schlafzimmertisch, schubfach, schublade, schubladencontainer, schubladenschrank, wohnzimmertisch, zeitunsablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.