Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhalter in Natur - (B)51 x (H)85 x (T)31 cm 10020291_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchhalter in Natur - (B)51 x (H)85 x (T)31 cm 10020291_0
Handtuchhalter in Natur - (B)51 x (H)85 x (T)31 cm 10020291_0
Handtuchhalter in Natur - (B)51 x (H)85 x (T)31 cm 10020291_0
Handtuchhalter in Natur - (B)51 x (H)85 x (T)31 cm 10020291_0
Handtuchhalter in Natur - (B)51 x (H)85 x (T)31 cm 10020291_0
Handtuchhalter in Natur - (B)51 x (H)85 x (T)31 cm 10020291_0
Handtuchhalter in Natur - (B)51 x (H)85 x (T)31 cm 10020291_0
Handtuchhalter in Natur - (B)51 x (H)85 x (T)31 cm 10020291_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020291_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020291_0
EAN/GTIN:
     4052025202910
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchauszug 3 armig
Mit dem Handtuchhalter hängen Sie Ihre Handtücher, Badetücher oder Badesachen einfach zum Trocknen auf. 3 Handtuchstangen aus Metall bieten dafür jeweils ca. 47,5 cm Platz. Mit der kleinen unteren Ablage schafft er zusätzlichen Stauraum für Kleidungsstücke, Schuhe, Badelatschen oder frische Handtücher.

Der Handtuchständer ist freistehend und bietet etwas Abstand zum Boden. Durch den natürlichen Reiz des Bambus bringt er elegante Frische in Ihr Bad. Im Zusammenspiel mit den aufsteigend angeordneten Metallstangen ergibt sich daraus ein elegantes, modernes Design.

Drei-armiger Handtuchhalter Bambus im Detail

• Maße H x B x T: ca. 85 x 51 x 31 cm
• 3 Handtuchstangen
• Gewicht: ca. 2 kg
• Aus feuchtigkeitsresistentem Bambus
• In natürlicher Holz-Optik
• Metall Handtuchstangen: ca. 47,5 cm breit

Handtuchständer in moderner Treppen-Optik
• Warmes Ambiente durch natürliche Holz-Farbe
• Moderner Kontrast durch metallisch glänzende Stangen
• Stangen nebeneinander angeordnet
• In der Höhe aufsteigend, mit leichtem Leiter-Effekt
• Niedrigste Stange hängt ca. 58 cm hoch

Kleines Badregal aus Bambus

• Handtücher trocknen schnell ohne entstehende Gerüche
• Feuchtigkeitsresistenter, robuster Bambus
• Stabiler Stand ohne Bohren
• Extra Ablage am Boden für Kleidung, Schuhe uvm. - B x T: ca. 51 x 31 cm
• Abstand zum Boden ca. 4,8 cm
• Schneller und leichter Aufbau durch mitgeliefertes Montagematerial

Lieferumfang

• Handtuchhalter in Einzelteilen (Ablage, 2 Seitenteile, 3 Handtuchstangen)
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
2.07 kg
Höhe:
85 cm
Länge:
31 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter silber, 3Ablagen, 3Arme, 3armig, Ablagen, Arme, armig, Bad, Badetuchhalter, Badetuchstange, Bambus, Bohren, Diener, dreiarmig, freistehend, haken, Handtuchhalterstehend, Handtuchregal, Handtuchständer, Handtuchstangen, Handtuchtrockner, Herrenbutler, Herrendiener, hinstellen, Holz, Kleiderbutler, Kleiderleider, Kleiderständer, landhaus, Natur, ohen, ohenhaken, ohne, ohneBohren, regal, ständer, stange, stehend, Stummer, StummerDiener, zum, zumhinstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.