Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Küchenwagen Bambus ALFRED L mit schwarzer Marmorplatte HBT: 81,5 x 47,5 x 37,5 cm Küchenrollwagen mit Gläserhalter als Servierwagen mit Weinflaschenhalter Rollwagen un...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Küchenwagen Bambus ALFRED L mit schwarzer Marmorplatte HBT: 81,5 x 47,5 x 37,5 cm Küchenrollwagen mit Gläserhalter als Servierwagen mit Weinflaschenhalter Rollwagen und Küchentrolley, natur
Relaxdays Küchenwagen Bambus ALFRED L mit schwarzer Marmorplatte HBT: 81,5 x 47,5 x 37,5 cm Küchenrollwagen mit Gläserhalter als Servierwagen mit Weinflaschenhalter Rollwagen und Küchentrolley, natur
Relaxdays Küchenwagen Bambus ALFRED L mit schwarzer Marmorplatte HBT: 81,5 x 47,5 x 37,5 cm Küchenrollwagen mit Gläserhalter als Servierwagen mit Weinflaschenhalter Rollwagen und Küchentrolley, natur
Relaxdays Küchenwagen Bambus ALFRED L mit schwarzer Marmorplatte HBT: 81,5 x 47,5 x 37,5 cm Küchenrollwagen mit Gläserhalter als Servierwagen mit Weinflaschenhalter Rollwagen und Küchentrolley, natur
Relaxdays Küchenwagen Bambus ALFRED L mit schwarzer Marmorplatte HBT: 81,5 x 47,5 x 37,5 cm Küchenrollwagen mit Gläserhalter als Servierwagen mit Weinflaschenhalter Rollwagen und Küchentrolley, natur
Relaxdays Küchenwagen Bambus ALFRED L mit schwarzer Marmorplatte HBT: 81,5 x 47,5 x 37,5 cm Küchenrollwagen mit Gläserhalter als Servierwagen mit Weinflaschenhalter Rollwagen und Küchentrolley, natur
Relaxdays Küchenwagen Bambus ALFRED L mit schwarzer Marmorplatte HBT: 81,5 x 47,5 x 37,5 cm Küchenrollwagen mit Gläserhalter als Servierwagen mit Weinflaschenhalter Rollwagen und Küchentrolley, natur
Relaxdays Küchenwagen Bambus ALFRED L mit schwarzer Marmorplatte HBT: 81,5 x 47,5 x 37,5 cm Küchenrollwagen mit Gläserhalter als Servierwagen mit Weinflaschenhalter Rollwagen und Küchentrolley, natur
Relaxdays Küchenwagen Bambus ALFRED L mit schwarzer Marmorplatte HBT: 81,5 x 47,5 x 37,5 cm Küchenrollwagen mit Gläserhalter als Servierwagen mit Weinflaschenhalter Rollwagen und Küchentrolley, natur
Relaxdays Küchenwagen Bambus ALFRED L mit schwarzer Marmorplatte HBT: 81,5 x 47,5 x 37,5 cm Küchenrollwagen mit Gläserhalter als Servierwagen mit Weinflaschenhalter Rollwagen und Küchentrolley, natur
Relaxdays Küchenwagen Bambus ALFRED L mit schwarzer Marmorplatte HBT: 81,5 x 47,5 x 37,5 cm Küchenrollwagen mit Gläserhalter als Servierwagen mit Weinflaschenhalter Rollwagen und Küchentrolley, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020312_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020312_0
EAN/GTIN:
     4052025203122
Suchbegriffe:
Flaschen-Regalhalter
Flaschen-Regalhalterung
Flaschenhalter (Gastronomie)
Gastro-Flaschenhalter

Die Servierwagen der ALFRED Reihe bestechen durch ihre stabile Bauweise und das edle Design. Mit diesen Helfern können Sie Geschirr, Flaschen, ganze Gerichte und vieles mehr bequem transportieren. Auch als mobiler Beistelltisch sind die Rollwagen ideal geeignet. Der verwendete Bambus sieht dabei stets toll aus und ist zugleich äußerst robust. In Verbindung mit der schwarzen Marmorplatte werden die Küchenrollwagen zum dekorativen Element in ihrer Einrichtung.

Der Küchenwagen der Größe L ist mit vielen luxuriösen Extras ausgestattet. Er verfügt über einen Gläserhalter, eine Schublade, 3 Ablageflächen sowie ein Weinregal für 3 Flaschen.

Details des Küchenwagens ALFRED L
• Größe H x B x T: ca. 81,5 x 47,5 x 37,5 cm
• Wiegt ca. 18,2 kg
• Material: 100% Bambus, Auflage aus schwarzem Marmor
• 4 Rollen, 2 mit Stopp-Vorrichtung
• Marmorplatte B x T: 47 x 37 cm

Küchenwagen ALFRED mit vielen Extras
• Schublade Innenmaße H x B x T: ca. 10 x 27,5 x 27,5 cm
• Mit Auszugsstopp
• Untere Stellfläche B x T: ca. 30 x 34 cm, 26 cm Platz nach oben
• 3 Regalflächen, je H x B x T: ca. 23 x 30 x 10 cm
• Querstreben aus Metall in 15 cm Höhe, damit nichts aus Regal fallen kann

Schicker Servierwagen aus Bambus
• Feine Maserung des Bambus-Holzes
• Küchenbutler in rustikalem Landhaus Stil
• Perfekt zum Transport von Obst, Wein, Buffet, Geschirr uvm. - auch in kleinen Räumen
• Mit praktischer Schublade für Besteck, Küchenutensilien uvm.
• Lagern Sie 3 Weinflaschen waagerecht, damit der Korken immer angefeuchtet bleibt
• Halter für Gläser, die über Kopf aufgehangen werden können

Lieferumfang
• Küchenwagen in nummerierten Einzelteilen
• Schwarze Marmorplatte, Gläserhalter, Weinregal, Lattenrost
• Anleitung & Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Silber
Gewicht:
17.67 kg
Höhe:
37.5 cm
Länge:
81.5 cm
Breite:
47.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.