Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzständer 16 Gläser in Natur 10020317_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzständer 16 Gläser in Natur 10020317_0
Gewürzständer 16 Gläser in Natur 10020317_0
Gewürzständer 16 Gläser in Natur 10020317_0
Gewürzständer 16 Gläser in Natur 10020317_0
Gewürzständer 16 Gläser in Natur 10020317_0
Gewürzständer 16 Gläser in Natur 10020317_0
Gewürzständer 16 Gläser in Natur 10020317_0
Gewürzständer 16 Gläser in Natur 10020317_0
Gewürzständer 16 Gläser in Natur 10020317_0
Gewürzständer 16 Gläser in Natur 10020317_0
Gewürzständer 16 Gläser in Natur 10020317_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020317_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020317_0
EAN/GTIN:
     4052025203177
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
gewürzständer

Sorgen Sie mit diesem praktischen Gewürzständer für Ordnung in Ihrem Gewürzregal! Der stehende Gewürzhalter wird fertig zusammengebaut geliefert. Er beinhaltet 16 Gewürzgläser inklusive Schraubverschluss und einem entnehmbaren Streu-Einsatz. Mit dem drehbaren Kunststoff-Fuß wird das Regal so zum praktischen Gewürzkarussel für Küche und Esstisch.

Die gut abdichtenden Deckel halten auch Flüssigkeiten sicher im Glas und machen die Behälter so universal einsetzbar. Egal ob für Gewürze in der Küche, für Dips und Kräuter auf dem Esstisch oder zum kreativen Aufbewahren von Knöpfen, Nadeln oder anderen kleinen Gegenständen - Ihrer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Stehendes Gewürzregal im Detail
• Gesamtmaße H x B x T: ca. 30 x 19,5 x 19,5 cm, ca. 2,2 kg schwer
• Bambus-Gestell H x B x T: ca. 30 x 15 x 15 cm und 0,7 kg schwer
• Gläser inklusive Deckel ca. 10 cm hoch mit 3,5 cm Durchmesser, rund 100 g schwer
• Füllhöhe der Gläser ca. 7 cm, Volumen ca. 70 ml
• Material: Bambus, Kunststoff, Glas

Universell einsetzbarer Gewürzhalter
• 16 Gewürzdosen mit Schraubverschluss schützen Ihre Kräuter vor Luft, Feuchtigkeit und anderen äußeren Einflüssen
• Passende Kunststoff-Einsätze machen die Gläser zum praktischen Gewürzstreuer
• Lagern Sie Kräuter, Salz, Pfeffer, Dips, Pasten uvm.
• Ihre Gewürze bleiben geruchs- und geschmacksintensiv
• Nicht spülmaschinengeeignet
• Schön gemaserter Bambus macht das Gewürzregal in Verbindung mit den glänzenden Deckeln zu einem dekorativen Blickfang in Ihrer Küche

Lieferumfang
• Gewürzständer aus Bambus
• 16 Gewürzgläser mit Deckeln und Streu-Einsatz
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent | Silber
Gewicht:
2.08 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bambus, becher, behälter, board, bord, Braun, dip, dips, dose, galerie, gewürz, gewürzbehälter, gewürzdip, gewürzdose, gewürzdosen, gewürze, gewürzglas, gewürzgläser, gewürzgläsern, gewürzkartei, gewürzkarussell, gewürzpaste, gewürzregal, gewürzstreuer, glas, gläser, gläsern, halter, karussel, kräuter, kräuterdip, kräuterhalter, kräuterpaste, kräuterregal, kräuterständer, paste, pfeffer, pfefferstreuer, regal, salz, salzstreuer, saucen, ständer, streuer, topf, töpfchen, töpfe, zucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.