Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Beistelltisch Rund in Weiß 10020342_186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Beistelltisch Rund in Weiß 10020342_186
2x Beistelltisch Rund in Weiß 10020342_186
2x Beistelltisch Rund in Weiß 10020342_186
2x Beistelltisch Rund in Weiß 10020342_186
2x Beistelltisch Rund in Weiß 10020342_186
2x Beistelltisch Rund in Weiß 10020342_186
2x Beistelltisch Rund in Weiß 10020342_186
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020342_186
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020342_186
EAN/GTIN:
     4052025993641
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch rund
beistelltisch
Das Set weißer Beistelltische bereichert Ihre Einrichtung. Die beiden unterschiedlich großen Tische in 2 wählbaren Formen sind ansprechend und lassen sich teils ineinander stellen. Das moderne Design verbindet die Materialien Holz und Metall. Die Tischplatten sind glänzend weiß lackiert und bilden einen schönen Kontrast zu den schwarzen Tischbeinen.

Nutzen Sie die praktischen Beistelltische im Flur als Zeitungsablage oder im Wohnzimmer als Couchtisch.

Beistelltisch weiß im Detail
- Großer Tisch H x D: ca. 52 x 60 cm
- Großer Tisch Gewicht: ca. 5,2 kg
- Kleiner Tisch H x D: ca. 42 x 40 cm
- Kleiner Tisch Gewicht: ca. 3 kg
- Material: MDF-Holz, Metall

Beistelltisch im 2er Set
- Edel lackierte Tischplatte
- Klare Formen in modernem Stil
- Passend für jeden Wohnbereich
- Ablage für Snacks, Getränke, Controller uvm.
- Viele Stellmöglichkeiten
- Bis 5 kg belastbar

Lieferumfang
- 2x Beistelltisch weiß
- Inklusive Aufbaumaterial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
8.36 kg
Höhe:
52 cm
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: 2er, 40x40, 60x60, ablage, ablagen, abstelltisch, abstelltische, aufbewahrung, beistelltischchen, beistelltische, blumenhocker, blumentisch, blumentische, couchtisch, couchtische, dekorativ, design, dreibeiner, eckig, esstisch, flach, flur, füße, hell, hoch, hochglanz, holz, holzplatte, holztisch, holztische, interior, kaffeetisch, kaffeetische, klassiker, klassisch, klein, lack, loungetisch, loungetische, magazintisch, magazintische, mdf, mdfplatten, metall, modern, nachttisch, nachttische, niedrig, oval, platten, platzsparend, retro, robust, rund, satztisch, satztische, schick, schlafzimmer, schmal, set, skandinavisch, sofatisch, sofatische, stabil, stube, teetisch, teetische, telefontisch, telefontische, tisch, tischchen, tische, tischmöbel, tischplatte, tischset, weiß, white, wohnzimmer, wohnzimmertisch, wohnzimmertische, zweisatztisch, sattisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.