Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Beistelltisch Satztisch in Natur 10020360_126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Beistelltisch Satztisch in Natur 10020360_126
3x Beistelltisch Satztisch in Natur 10020360_126
3x Beistelltisch Satztisch in Natur 10020360_126
3x Beistelltisch Satztisch in Natur 10020360_126
3x Beistelltisch Satztisch in Natur 10020360_126
3x Beistelltisch Satztisch in Natur 10020360_126
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020360_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020360_126
EAN/GTIN:
     4052025964962
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Mit diesem Tischset können Sie Ihre Einrichtung vielfältig gestalten. Die aus Holz bestehende 3-Satz-Konstruktion ermöglicht es, die unterschiedlich hohen Tische wie bei einer Matroschka ineinander zu stellen und damit Platz zu sparen. Als Gruppe angeordnet werden die Ablagen dann zum modernen, dekorativen Blickfang. Und auch einzeln als Beistelltisch oder Blumenhocker verwendet sind die Satztische einfach praktisch und schön.

Mit ihrem schlichten Erscheinungsbild fügen sie sich dezent in Ihre Einrichtung ein und machen überall eine gute Figur. Egal ob im Wohn- oder Schlafzimmer, im Wintergarten oder auf der Veranda.

Details des 3-Satz Tisches aus Holz
• Tisch groß H x B x T: ca. 42 x 40 x 40 cm
• Tisch mittel H x B x T: ca. 39 x 35 x 35 cm
• Tisch klein H x B x T: ca. 36 x 30x 30 cm
• Gewicht gesamt: ca. 6 kg
• Material: MDF und Metallgestell, verchromt

Beistelltische in weiß oder natur
• Stabiler Stand durch Metallbeine
• Als Couchtisch, Blumenhocker, Teetisch etc.
• Füße mit Gummischutz
• Ineinander verschachtelbar
• Ideal als Beistelltisch für Sofa, Terrasse & Garten

Lieferumfang
• 3 x Platte MDF
• 6 x Füße aus Metall
• 3 x Querstreben
• Montagematerial
• Anleitung
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Silber
Gewicht:
6.03 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, clubtisch, 3er, 3erSatz, 3erSet, 3erTischset, 3Satz, 3Satztisch, 3SatzTischHolz, 3satztusgh, aus, beistelltisch, beistelltischchen, beistelltischdesignholz, beistelltische, beistelltischholzdesign, beistelltischklein, beistelltischschlafzimmer, beistelltischweiß, beistelltischwohnzimmer, Blumenhocker, blumentisch, Couch, couchtisch, couchtischausholz, design, Dreisatztisch, Garten, Gartentisch, günstige, günstigebeistelltische, holz, holztisch, kaufen, klein, Lounge, loungemöbel, Matroschka, MDF, MDFPlatten, möbel, möbelbeistelltisch, natur, Platten, Satschtisch, Satustuisch, satutisch, Satz, Satzizodatztisch, Satzschtus, Satztische, Sazutidch, Sazutisch, schlafzimmer, schlafzimmerbeistelltisch, schreibtisch, schreibtischdesign, Set, Sofa, Sofatisch, Stztisch, Stztuisch, tisch, tischholz, tischkaufen, Tischset, TischSet, tusgh, verschachtelbar, weiß, wohnzimmer, Wohnzimmertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.