Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhbank in Braun - (B)81 x (H)49 x (T)31 cm 10020370_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhbank in Braun - (B)81 x (H)49 x (T)31 cm 10020370_93
Schuhbank in Braun - (B)81 x (H)49 x (T)31 cm 10020370_93
Schuhbank in Braun - (B)81 x (H)49 x (T)31 cm 10020370_93
Schuhbank in Braun - (B)81 x (H)49 x (T)31 cm 10020370_93
Schuhbank in Braun - (B)81 x (H)49 x (T)31 cm 10020370_93
Schuhbank in Braun - (B)81 x (H)49 x (T)31 cm 10020370_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020370_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020370_93
EAN/GTIN:
     4052025965167
Suchbegriffe:
Schuhablage
Diese praktisch schlichte Schuhbank in Weiß, Schwarz oder Braun wird Ihren Flur aufräumen. Auf den zwei Ablageflächen aus Metall haben Sie Platz für mindestens 12 Schuhe. Damit schaffen Sie genug Stauraum für den nächsten Besuch.

Die multifunktionale Sitzbank kann ebenso als Sitzgelegenheit genutzt werden. Die weiche Polsterung aus Kunstleder sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl und mehrere Personen finden auf der Bank Platz. Mit der beigelegten Anleitung ist ein einfacher Aufbau garantiert.   

Details der Schuhbank mit Polsterung
• Abmaß H x B x T: ca.  49 x 81 x 31 cm
• Gewicht ca. 7,2 kg
• Material Polsterung: Kunstleder 
• Material Gestell: Rostfreies Metall (pulverbeschichtet) 
• 19 cm Abstand zwischen den 2 Ablagen

Schuhbank mit Polsterung aus Kunstleder
• In 3 verschiedenen Farben erhältlich: Schwarz, Weiß und Braun
• Insgesamt bis zu 8 Paar Schuhe auf den zwei Ablagen unterbringen
• Belastbarkeit Sitzfläche: bis 100 kg
• Einfach Montage
• Vielseitig einsetzbar

Lieferumfang
• 2 Seitenteile
• 2 Ablagen
• Schrauben
• Aufbauanleitung
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Anthrazit
Gewicht:
6.94 kg
Höhe:
49 cm
Länge:
31 cm
Breite:
81 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahren, aufbewahrung, aufbewahrungschuhe, bank, bankmitschuhablageweiß, bankschuhablageschuhbänkezumsitzen, braun, breit, etagen, garderobenbank, günstig, kaufen, Kunstleder, Metall, mit, offen, online, Schuh, SchuhAufbewahrung, SchuhaufbewahrungMetall, schuhbank, schuhbankbraun, schuhbänke, schuhbankkaufen, schuhbankmitsitzkissen, schuhbanksitzbank, schuhbankweiß, schuhe, schuheaufbewahren, schuhgestell, schuhgestellmetall, schuhregal, schuhregal2etagen, schuhregal70cmbreit, Schuhregal80cmbreit, schuhregalgünstigonlinekaufen, schuhregalmetall, SchuhregalmitSitzbank, schuhregalmitsitzkissenschuheverstauen, Schuhregalweiß, schuhregalweißoffen, Schuhschrank, schuhschrankoffen, schuhsitzbankweiß, Schuhständer, Schwarz, sitzbank, sitzbankmitschuhablage, sitzen, sitzkissen, verstauen, weiß, zum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.