Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptisch in Schwarz - (B)60 x (H)95 x (T)40 cm 10020396_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptoptisch in Schwarz - (B)60 x (H)95 x (T)40 cm 10020396_46
Laptoptisch in Schwarz - (B)60 x (H)95 x (T)40 cm 10020396_46
Laptoptisch in Schwarz - (B)60 x (H)95 x (T)40 cm 10020396_46
Laptoptisch in Schwarz - (B)60 x (H)95 x (T)40 cm 10020396_46
Laptoptisch in Schwarz - (B)60 x (H)95 x (T)40 cm 10020396_46
Laptoptisch in Schwarz - (B)60 x (H)95 x (T)40 cm 10020396_46
Laptoptisch in Schwarz - (B)60 x (H)95 x (T)40 cm 10020396_46
Laptoptisch in Schwarz - (B)60 x (H)95 x (T)40 cm 10020396_46
Laptoptisch in Schwarz - (B)60 x (H)95 x (T)40 cm 10020396_46
Laptoptisch in Schwarz - (B)60 x (H)95 x (T)40 cm 10020396_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020396_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020396_46
EAN/GTIN:
     4052025992699
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Laptoptisch
beistell-tisch rollen
Einfach vom Bett aus Arbeiten oder Surfen. Mit diesem höhenverstellbaren Laptopständer können Sie es sich mit Ihrem Rechner bequem machen. Der Beistelltisch verfügt über 2 separat neig- und drehbare Arbeitsflächen. Diese bieten Platz für Ihr Notebook und wahlweise Ihre Maus, Notizen oder ein Getränk. Dank der 4 jeweils bremsbaren Rollen ist er dabei mobil und standsicher.

Das Holz ist hochglanz lackiert und äußerst stoßfest. Sie können hier zwischen den 3 intensiven Farben Ebenholz (schwarz), Mahagoni (rot) und Eiche (gelb) wählen. In jeder Farbe wird sich der Notebookwagen stilvoll in Ihre Einrichtung fügen.

Details des Laptoptisches aus Holz
• Maße gesamt B x T: 60 x 40 cm
• Mindest- & Maximalhöhe: 62-95 cm
• Maße Arbeitsflächen B x T: 40 x 40 cm / 19,5 x 40 cm
• Abstand der beiden Stopperleisten: ca. 35 cm
• Material: MDF Platten, pulverbeschichteter Stahl
• Maximalbelastung bei 65 cm Arbeitshöhe ca. 20 kg, bei 95 cm Arbeitshöhe ca. 10 kg

Praktischer Laptop Couchtisch
• Geräumige & stabile Standfläche
• Alle Einstellungen erfolgen durch einfache Schraubräder
• Höhe individuell einstellbar, Standfuß um 360 Grad drehbar, Flächen mit Neigungswinkel von 180 Grad
• Beide Ablagen sind unabhängig voneinander einstellbar
• Mit 4 bremsbaren Rollen
• Aufbau erfolgt schnell und simpel

Wählen Sie den Computertisch in Ihrer Lieblingsfarbe
• In den Farben Ebenholz, Mahagoni & Eiche verfügbar
• Schöne hochglanz lackierte Oberfläche
• Mobil Surfen & Arbeiten am Bett, Sofa, Sessel oder auf der Terrasse
• Auch für Linkshänder
• Praktische Ablage für die Maus, Notizen uvm.

Lieferumfang
• 2x Arbeitsflächen, Stahlgestell in Einzelteilen, 4x Rollen
• Montagemagerial & Schraubenzieher
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Schwarz
Gewicht:
5.87 kg
Höhe:
95 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, beistelltisch eiche, auf, Beamertisch, BeistelltischHolz, Beistelltischlaptop, BeistelltischNetbook, BeistelltischNotebook, bett, Betttisch, BetttischComputer, BetttischHolz, Betttischlaptop, betttischNetbook, BetttischNotebook, Bürotisch, Bürotischlaptop, Computer, ComputerBetttisch, Computertisch, Computerwagen, Couchtisch, CouchtischHolz, CouchtischLaptop, CouchtischNetbook, CouchtischNotebook, fürs, Gelb, Holz, Laptop, Laptopaufrollen, LaptopPult, laptoppultlaptopbeistelltisch, laptoptisch, laptoptischfürsbett, LaptopWagen, Netbook, NetbookTisch, notebook, notebookständer, Notebooktisch, NotebookWagen, PCTisch, PCtisch, Pult, rollen, Rot, Schwarz, Sofatisch, SofatischHolz, SofatischLaptop, SofatischNetbook, SofatischNotebook, ständer, Stehpult, Stehtisch, Stehtischlaptop, tisch, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.