Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC Garnitur in Kupfer - (B)21 x (H)75 x (T)26 cm 10020412_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC Garnitur in Kupfer - (B)21 x (H)75 x (T)26 cm 10020412_0
WC Garnitur in Kupfer - (B)21 x (H)75 x (T)26 cm 10020412_0
WC Garnitur in Kupfer - (B)21 x (H)75 x (T)26 cm 10020412_0
WC Garnitur in Kupfer - (B)21 x (H)75 x (T)26 cm 10020412_0
WC Garnitur in Kupfer - (B)21 x (H)75 x (T)26 cm 10020412_0
WC Garnitur in Kupfer - (B)21 x (H)75 x (T)26 cm 10020412_0
WC Garnitur in Kupfer - (B)21 x (H)75 x (T)26 cm 10020412_0
WC Garnitur in Kupfer - (B)21 x (H)75 x (T)26 cm 10020412_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020412_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020412_0
EAN/GTIN:
     4052025204129
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Diese dekorative WC-Garnitur besteht aus Edelstahl und kommt in edler Kupferlackierung daher. Die einheitliche Edelstahl Optik macht die Bürstengarnitur zum echten Blickfang im Bad. Die mitgelieferte Toilettenbürste besteht aus einer Kunststoffbürste und hat einen austauschbaren Kopf. Sie findet in einem offenen WC-Bürstenhalter ihren Platz. Ein entnehmbarer Kunststoffbehälter im Inneren schützt die Garnitur vor Schmutz und Feuchtigkeit. Damit lässt sich leicht für Sauberkeit und Hygiene sorgen.

Für einen festen Stand sorgt der stabile Standfuß, der gleichzeitig schonend zum Untergrund durch einen Kunststoff-Untersetzer ist. Im Sockel selbst sorgt ein separates Gewicht für extra Halt.

Achtung: Achten Sie beim Kauf eines Ersatzbürstenkopfes darauf, dass der Kopf selbst einen Durchmesser von etwa 8 cm und ein Innengewinde von ca. 9,5 mm hat, wie das Relaxdays Bürstenkopf-Modell 10021025.

WC Bürstengarnitur Edelstahl im Überblick

• Abmessungen H x B x T: ca. 75 x 21 x 26 cm
• Material: Edelstahl und Kunststoff
• Gewicht: ca. 3,5 kg
• Farbe: Kupfer
• Wechselbarer Kopf der Bürste

Toilettenbürstenhalter und Papierrollenhalter in einem

• Edle Optik durch einheitliches Design in Kupfer
• Modern geschwungener Rollenhalter
• Leichte und hygienische Reinigung durch entnehmbaren Behälter
• WC-Bürstengarnitur mit stabilem Stand 
• Komplettes WC Zubehör an einem Ort gebündelt

Lieferumfang
• WC Stand Garnitur in Einzelteilen
• Montagematerial
• Aufbauanleitung
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer
Gewicht:
3.2 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
26 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten garnitur, bürstengarnitur, Bürstenhalter, Dekoration, Edelstahl, edelstahl, freistehend, hygienisch, Klobürste, klopapierhalter, klorollenhalter, kupfer, metall, papierrollenhalter, robust, Toilettenbürste, toilettenbürstenhalter, WCBürste, WCgarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
57
€ 4,90*
ab € 43,23*
€ 57,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,95*
€ 74,27*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.