Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderständer in Honigbraun - (B)90 x (H)162 x (T)40 cm 10020565_533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderständer in Honigbraun - (B)90 x (H)162 x (T)40 cm 10020565_533
Kleiderständer in Honigbraun - (B)90 x (H)162 x (T)40 cm 10020565_533
Kleiderständer in Honigbraun - (B)90 x (H)162 x (T)40 cm 10020565_533
Kleiderständer in Honigbraun - (B)90 x (H)162 x (T)40 cm 10020565_533
Kleiderständer in Honigbraun - (B)90 x (H)162 x (T)40 cm 10020565_533
Kleiderständer in Honigbraun - (B)90 x (H)162 x (T)40 cm 10020565_533
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020565_533
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020565_533
EAN/GTIN:
     4052025972653
Suchbegriffe:
KleiderStänder
GarderobenStänder
Herrenbutler
Schuhablage

Schaffen Sie Stauraum in Ihrem Flur. Der Kleiderständer SANDRA verfügt über 2 Ablagen und eine Kleiderstange. Letztere ist ca. 90 cm breit und trägt Jacken, Mäntel oder Hemden. Die obere Schuhablage eignet sich auch für Stiefel und andere hohe Schuhe.

Der Garderobenständer besteht wie alle SANDRA Möbel aus pulverbeschichtetem Metall. Dies macht ihn robust und stabil. Zum Schutz des Bodens sind die Füße mit Untersetzern aus Gummi versehen. Wählen Sie aus den verfügbaren Farben Ihren Favoriten aus.

Details des Kleiderständers mit Schuhablage
• Größe gesamt H x B x T: ca. 162 x 90 x 40 cm
• Gewicht: ca. 4 kg
• Aus Stahl-Rohr, pulverbeschichtet lackiert
• Abstand der Ablagen: ca. 18 cm
• Max. Traglast der Ablagen: ca. 10 kg
• Abstand zum Boden: ca. 5 cm

Garderobenständer mit Kleiderstange und Schuhablage
• Kleiderstange zum Aufhängen von Kleiderbügeln
• Länge der Stange: ca. 90 cm - Traglast: ca. 15 kg
• Für Hemden, Jackets, Winterjacken, Mäntel uvm.
• Fächer für ca. 16 Schuhe geeignet
• Auch für Stiefel und andere hohe Schuhe
• 4 zusätzliche Kleiderhaken

Stabile Standgarderobe SANDRA aus Metall
• Verschiedene Farben: Weiß-Grau, Schwarz und Honig-Braun
• Fügt sich elegant in Ihre Einrichtung
• Für Hauseingang, Flur, Diele, Büro, Empfangshalle uvm.
• Mit Untersetzern aus Gummi zum Schutz des Bodens
• Wischen Sie einfach unter dem Kleiderständer entlang

Lieferumfang
• Kleiderständer in 9 Einzelteilen
• Anleitung und Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4 kg
Höhe:
162 cm
Länge:
40 cm
Breite:
90 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.