Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängeregal Stoff, Hängeaufbewahrung, 6 Fächer, 2 Schübe, für Kleiderschrank, HBT: ca. 82x14,5x30 cm, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hängeregal Stoff, Hängeaufbewahrung, 6 Fächer, 2 Schübe, für Kleiderschrank, HBT: ca. 82x14,5x30 cm, beige
Relaxdays Hängeregal Stoff, Hängeaufbewahrung, 6 Fächer, 2 Schübe, für Kleiderschrank, HBT: ca. 82x14,5x30 cm, beige
Relaxdays Hängeregal Stoff, Hängeaufbewahrung, 6 Fächer, 2 Schübe, für Kleiderschrank, HBT: ca. 82x14,5x30 cm, beige
Relaxdays Hängeregal Stoff, Hängeaufbewahrung, 6 Fächer, 2 Schübe, für Kleiderschrank, HBT: ca. 82x14,5x30 cm, beige
Relaxdays Hängeregal Stoff, Hängeaufbewahrung, 6 Fächer, 2 Schübe, für Kleiderschrank, HBT: ca. 82x14,5x30 cm, beige
Relaxdays Hängeregal Stoff, Hängeaufbewahrung, 6 Fächer, 2 Schübe, für Kleiderschrank, HBT: ca. 82x14,5x30 cm, beige
Relaxdays Hängeregal Stoff, Hängeaufbewahrung, 6 Fächer, 2 Schübe, für Kleiderschrank, HBT: ca. 82x14,5x30 cm, beige
Relaxdays Hängeregal Stoff, Hängeaufbewahrung, 6 Fächer, 2 Schübe, für Kleiderschrank, HBT: ca. 82x14,5x30 cm, beige
Relaxdays Hängeregal Stoff, Hängeaufbewahrung, 6 Fächer, 2 Schübe, für Kleiderschrank, HBT: ca. 82x14,5x30 cm, beige
Relaxdays Hängeregal Stoff, Hängeaufbewahrung, 6 Fächer, 2 Schübe, für Kleiderschrank, HBT: ca. 82x14,5x30 cm, beige
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020570_127
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020570_127
EAN/GTIN:
     4052025972486
Suchbegriffe:
Hängeregal
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank
Mit diesem Hängeregal bringen Sie Ordnung in Ihren Kleiderschrank. Dank des Klettverschlusses lässt sich der Organizer auf jeder Kleiderstange anbringen. Die Hängeaufbewahrung aus Vlies verfügt über insgesamt 6 Fächer und 2 zusätzliche Einschübe für Kleidung und weitere Accessoires. Das Stoffregal macht nicht nur im Kleiderschrank eine gute Figur. Es ist auch im Bad ein nützlicher Begleiter und lässt sich bei Bedarf zusammenfalten. So kann das Faltregal auch beim Camping zum Einsatz kommen.

Hängeregal Kleiderschrank im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 82 x 14,5 x 30 cm
- Fächer (Innenmaße) H x B x T: ca. 13,5 x 13,5 x 29 cm
- Innenmaße Schubladen H x B x T: ca. 13 x 13 x 28,5 cm
- Max. Traglast pro Ebene: ca. 1 kg
- Gesamtvolumen: ca. 26 l
- Material: Vlies-Gewebe, Pappe
- In unterschiedlichen Farben verfügbar

Praktische Hängeaufbewahrung

- Zur Aufbewahrung von Kleidung, Accessoires und Kleinigkeiten
- Hohe Stabilität und robustes Material
- Einfach im Kleiderschrank an der Kleiderstange aufhängen
- Dank großem Klettverschluss für alle Kleiderstangen geeignet
- Zusammenfalten und bspw. auf Reisen mitnehmen
- Vlies-Gewebe ist feuchtigkeitsbeständig und atmungsaktiv
- Schlichtes Design als Hingucker in der Wohnung

Lieferumfang

- 1x Kleiderschrank Organizer (Farbwahl)
- 2x Schublade
- 2x Einlegeboden
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Dunkelbraun
Gewicht:
0.63 kg
Höhe:
82 cm
Länge:
30 cm
Breite:
14.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Hängeregal Kleiderschrank, Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, ..., campinghängeregal, camping hängeregal, campinghänge regal, camping-hängeregal, campinghänge-regal, camping hänge regal, camping-hänge-regal, campinghängeregale, camping hängeregale, campinghänge regale, camping-hängeregale, campinghänge-regale, camping hänge regale, camping-hänge-regale, faltregal, falt regal, falt-regal, faltregale, falt regale, falt-regale, hängeaufbewahrung, hänge aufbewahrung, hänge-aufbewahrung, hängeaufbewahrungen, hänge aufbewahrungen, hänge-aufbewahrungen, hängeaufbewahrungssystem, hänge aufbewahrungssystem, hängeaufbewahrungs system, hänge-aufbewahrungssystem, hängeaufbewahrungs-system, hänge aufbewahrungs system, hänge-aufbewahrungs-system, hängeaufbewahrungssysteme, hänge aufbewahrungssysteme, hängeaufbewahrungs systeme, hänge-aufbewahrungssysteme, hängeaufbewahrungs-systeme, hänge aufbewahrungs systeme, hänge-aufbewahrungs-systeme, hängefach, hänge fach, hänge-fach, hängefächer, hänge fächer, hänge-fächer, hängeorganizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.