Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenbogen mit Bank in Anthrazit - (B)115 x (H)205 x(T)50 cm 10020698_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenbogen mit Bank in Anthrazit - (B)115 x (H)205 x(T)50 cm 10020698_0
Rosenbogen mit Bank in Anthrazit - (B)115 x (H)205 x(T)50 cm 10020698_0
Rosenbogen mit Bank in Anthrazit - (B)115 x (H)205 x(T)50 cm 10020698_0
Rosenbogen mit Bank in Anthrazit - (B)115 x (H)205 x(T)50 cm 10020698_0
Rosenbogen mit Bank in Anthrazit - (B)115 x (H)205 x(T)50 cm 10020698_0
Rosenbogen mit Bank in Anthrazit - (B)115 x (H)205 x(T)50 cm 10020698_0
Rosenbogen mit Bank in Anthrazit - (B)115 x (H)205 x(T)50 cm 10020698_0
Rosenbogen mit Bank in Anthrazit - (B)115 x (H)205 x(T)50 cm 10020698_0
Rosenbogen mit Bank in Anthrazit - (B)115 x (H)205 x(T)50 cm 10020698_0
Rosenbogen mit Bank in Anthrazit - (B)115 x (H)205 x(T)50 cm 10020698_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020698_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020698_0
EAN/GTIN:
     4052025206987
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Der Rosenbogen mit Bank vereint gleich zwei nützliche Garten-Elemente. Sie haben nicht nur einen Sitzplatz für 2 Personen, sondern auch eine großartige Rankhilfe. Pflanzen Sie schöne Kletterpflanzen wie Rosen oder Clematis an den Gartenbogen.

Das Rosenspalier wirkt durch die Herz-Verzierungen extra elegant. Einem romantischen Beisammensein steht so nichts mehr im Wege. Die stabile, wetterfeste Gartenbank schafft im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon eine malerische Atmosphäre.

Rosenbogen mit Bank im Überblick

- Rankbogen Maße H x B x T: ca. 205 x 115 x 50 cm
- Sitzhöhe der Bank: ca. 38 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 110 x 37,5 cm
- Höhe der Lehne: ca. 55 cm
- Gewicht: ca. 13,8 kg
- Material: Eisen mit Pulverbeschichtung
- Farbe: Anthrazit
- Belastungsgrenze: 200 Kg

Rankhilfe für Kletterpflanzen

- Für Rankrosen, Clematis, Weinpflanzen, Efeu uvm.
- Für Draußen: Witterungsbeständig
- Stabiles & massives Rosengestell
- Für mehr Stabilität Füße max. 10 cm eingraben 

Gartenbank für 2 Personen

- Romantischer Zweisitzer
- Elegante Herz-Verzierung an den Seiten
- Ausgefallene & zugleich funktionale Garten-Deko
- Im Landhaus-Stil

Lieferumfang

- 1x Rosenbogen mit Gartenbank in nummerierten Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
15.46 kg
Höhe:
205 cm
Länge:
50 cm
Breite:
115 cm
Weitere Suchbegriffe: Ranksystem, Rosenbogen, gartenbank eisen, rosenbogen, relaxdays gartenbank, Rosenbogen-mit-Bank, Gartenbänke, Gartenbogen, Gartentor, Laubengang, Laubengänge, Metallbank, Metallbänke, Parkbank, Parkbänke, Pergola, Pergolen, Pergolensitz, Rankbogen, Rankbögen, Rankgitter, Rankgestell, Rankhilfe, Rosenbögen, Rosengestell, Rosengestelle, Rosenhilfe, Rosenspalier, Rosenspaliere, Sitzbank, Sitzbänke, Torbank, Torbogen, Antik, Balkon, Bepflanzung, Breite-115-cm, Clematis, Deko, Design, Draußen, elegant, Erdspieße, Gartenmöbel, Herz, Hochzeit, Hof, Ranke, Ranken, robust, Kletterpflanze, Kletterpflanzen, Landhausstil, massiv, Metall, Ornament, Rankpflanze, Rankpflanzen, Rankrose, Rankrosen, retro, romantisch, anthrazit, stabil, Terrasse, Verankerung, Verzierung, Vintage, grau, wetterfest, witterungsbeständig, Zweisitzer, 2-Personen, banck, banc, baank, rossenbogen, rozenbogen, roseenbogeen, roosenboogen, rrosenbogen, Eisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.