Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenroller in Silber - (H)6 x Ø 32 cm 10020715_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenroller in Silber - (H)6 x Ø 32 cm 10020715_0
Pflanzenroller in Silber - (H)6 x Ø 32 cm 10020715_0
Pflanzenroller in Silber - (H)6 x Ø 32 cm 10020715_0
Pflanzenroller in Silber - (H)6 x Ø 32 cm 10020715_0
Pflanzenroller in Silber - (H)6 x Ø 32 cm 10020715_0
Pflanzenroller in Silber - (H)6 x Ø 32 cm 10020715_0
Pflanzenroller in Silber - (H)6 x Ø 32 cm 10020715_0
Pflanzenroller in Silber - (H)6 x Ø 32 cm 10020715_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020715_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020715_0
EAN/GTIN:
     4052025207151
Suchbegriffe:
Pflanzenroller
pflanzenroller draht
pflanzenroller
Bewegen Sie Ihre Topfpflanzen bequem mit diesem Pflanzenroller. Der Blumenroller verfügt über 4 Doppelrollen aus Kunststoff, die für alle Bodenbeläge geeignet sind. Dadurch steht er stabil und lässt sich leicht bewegen. 2 der Rollen verfügen über eine Bremse, die bei Bedarf festgestellt werden kann. Das schlichte Design macht ihn für alle Einrichtungsstile universell einsetzbar. 

Achtung: Der Pflanzenroller ist nicht für den Außenbereich geeignet!

Blumentopfuntersetzer mit Rollen im Detail

• Maße gesamt H x B x T: ca. 6 x 32 x 32 cm
• Belastbarkeit: ca. 30 kg
• Gestell aus Stahldraht
• Räder aus Kunststoff
• Farbe: Silber

Rolluntersetzer für Topfpflanzen

• Zeitlos schlichtes Design 
• Kein Zusammenbau nötig
• Erleichtert Transport und Bewegen von Pflanzen
• Hält Pflanzen von Fußbodenheizung fern
• Klassisch runde Form

Lieferumfang

• Pflanzenroller
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.74 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: 30cm, 30x30, 35x35, blumenroller, blumentopfuntersetzer, bremse, chrom, draht, flach, für, fürparkett, kübelroller, metall, mit, mitbremse, multiroller, parkett, pflanzenwagen, rollbrett, rollenuntersetzer, rund, Silber, stabil, Stahl, transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.