Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Barhocker klappbar BASTIAN 2er Set, Wetterfest, Höhe 80 cm, Barstuhl Doppelpack, Kunststoff, Tresen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Barhocker klappbar BASTIAN 2er Set, Wetterfest, Höhe 80 cm, Barstuhl Doppelpack, Kunststoff, Tresen
Relaxdays Barhocker klappbar BASTIAN 2er Set, Wetterfest, Höhe 80 cm, Barstuhl Doppelpack, Kunststoff, Tresen
Relaxdays Barhocker klappbar BASTIAN 2er Set, Wetterfest, Höhe 80 cm, Barstuhl Doppelpack, Kunststoff, Tresen
Relaxdays Barhocker klappbar BASTIAN 2er Set, Wetterfest, Höhe 80 cm, Barstuhl Doppelpack, Kunststoff, Tresen
Relaxdays Barhocker klappbar BASTIAN 2er Set, Wetterfest, Höhe 80 cm, Barstuhl Doppelpack, Kunststoff, Tresen
Relaxdays Barhocker klappbar BASTIAN 2er Set, Wetterfest, Höhe 80 cm, Barstuhl Doppelpack, Kunststoff, Tresen
Relaxdays Barhocker klappbar BASTIAN 2er Set, Wetterfest, Höhe 80 cm, Barstuhl Doppelpack, Kunststoff, Tresen
Relaxdays Barhocker klappbar BASTIAN 2er Set, Wetterfest, Höhe 80 cm, Barstuhl Doppelpack, Kunststoff, Tresen
Relaxdays Barhocker klappbar BASTIAN 2er Set, Wetterfest, Höhe 80 cm, Barstuhl Doppelpack, Kunststoff, Tresen
Relaxdays Barhocker klappbar BASTIAN 2er Set, Wetterfest, Höhe 80 cm, Barstuhl Doppelpack, Kunststoff, Tresen
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020763_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020763_49
EAN/GTIN:
     4052025970376
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Rattansessel
Die BASTIAN Kollektion steht für hochwertige Outdoor Möbel, die Ihnen im Garten, beim Urlaub oder auf dem Balkon Sitzgelegenheiten und Ablageflächen bieten. Sie sind aus wetterfestem Kunststoff in Rattan Optik gefertigt, der schick aussieht und leicht zu reinigen ist. Das Metallgestell sorgt dabei für Stabilität und lässt sich platzsparend zusammenklappen und verstauen.

Der klappbare Barhocker BASTIAN eignet sich besonders für Feiern und Feste unter freiem Himmel. Ihre Gäste kommen hier sitzend am Stehtisch oder dem Tresen zusammen. Auch auf Messen oder offiziellen Ausstellungen macht der Klapp Hocker eine gute Figur.

Details des klappbaren Barhockers BASTIAN

• Hocker aufgebaut H x B x T: ca. 80 x 32,5 x 29 cm
• Hocker zusammengeklappt: ca. 105 x 32,5 x 5 cm
• Wiegt ca. 2,4 kg
• Maximalbelastung: ca. 120 kg
• Material: Stahl-Gestell, Kunststoff (Polyrattan)

Wetterfester Barhocker zum Zusammenklappen
• Witterungsbeständig
• Ideal für den Garten, Balkon, Camping Urlaub oder die Terrasse
• Mit wenigen Handgriffen aufgebaut
• Schnell zusammengeklappt und platzsparend verstaut
• Kunststoff zum Reinigen einfach feucht abwischen

Tresenhocker für jede Gelegenheit
• Wählen Sie zwischen den Farben Weiß, Braun oder Schwarz
• Stabiles Gestell aus Metall
• Ideal an Tresen, Theke, Bar und Stehtisch
• Für Gartenparty, Geburtstage, Hochzeiten, Outdoor Feiern uvm.
• Auch für gewerbliche Nutzung auf Messe, Ausstellung oder Vernissage geeignet

Praktischer hoher Hocker im 2er Set
• Perfekte Sitzgelegenheit für Zwischendurch
• Angenehme Sitzhöhe
• Auch bei längerem Sitzen noch bequem
• Mit Fußablage
• Es wird ein 2er Set Hocker geliefert

Lieferumfang
• 2x BASTIAN Barhocker
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
4.9 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
29 cm
Breite:
32.5 cm
Weitere Suchbegriffe: acryl barhocker, barhocker, barhocker klappbar, Bar-hocker klappbar, Bar hocker klappbar, Bar-hocker, Bar hocker, barhocker ohne Rückenlehne, Bar-hocker ohne Rückenlehne, Bar hocker ohne Rückenlehne, barhocker set, Bar-hocker set, Bar hocker set, Barhocker weiß, Bar-hocker weiß, Bar hocker weiß, Barhocker schwarz, Bar-hocker schwarz, Bar hocker schwarz, Barhocker braun, Bar-hocker braun, Bar hocker braun, barhocker faltbar, Bar-hocker faltbar, Bar hocker faltbar, barhocker ohne lehne, Bar-hocker ohne lehne, Bar hocker ohne lehne, barhocker rund, Bar-hocker rund, Bar hocker rund, klappbarer barhocker, barmöbel, bar-möbel, bar möbel, barstuhl, bar-stuhl, bar stuhl, barstühle, bar-stühle, bar stühle, Barstuhl klappbar, Bar-stuhl klappbar, Bar stuhl klappbar, Barstuhl faltbar, barsessel, bar-sessel, bar sessel, bistrostuhl, bistro-stuhl, bistro stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.