Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelpresse in Silber 10020840_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelpresse in Silber 10020840_0
Kartoffelpresse in Silber 10020840_0
Kartoffelpresse in Silber 10020840_0
Kartoffelpresse in Silber 10020840_0
Kartoffelpresse in Silber 10020840_0
Kartoffelpresse in Silber 10020840_0
Kartoffelpresse in Silber 10020840_0
Kartoffelpresse in Silber 10020840_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020840_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020840_0
EAN/GTIN:
     4052025208400
Suchbegriffe:
Kartoffel-Presse
Kartoffelpresse
Püree-Presse
Püreepresse

Diese Multipresse werden Sie als universalen Küchenhelfer nicht mehr missen wollen. Ob cremig weicher Kartoffelbrei, perfekte Spätzle, Apfelmuß wie bei Oma, Gemüsepüree oder Obstsaft - Mit einfacher Armkraft gelingt Ihnen alles. Besonders im Trend liegt übrigens selbst gemachtes Spaghettieis. Machen Sie sich und Ihren Kindern damit eine Freude an sonnigen Nachmittagen.

Die Kartoffelpresse besteht aus robustem Edelstahl. Sie ist für den Geschirrspüler geeignet und damit sehr pflegeleicht. Die Sieb-Löcher befinden sich auch seitlich des Korbs. Damit erfolgt das Pressen schneller und effektiver. Benutzen Sie die Spätzlepresse daher am besten über einer großen Schüssel oder einem Topf.

Kartoffelpresse im Detail
• Gesamtgröße H x B x T: ca. 13 x 25,5 x 9,5 cm
• Griff: ca. 13 cm lang
• Maße des Behälters H x D: ca. 9,5 x 8 cm (Außendurchmesser ca. 9,5 cm)
• Löcher zum Durchsieben ca. 3 mm breit
• Material: Metall, Edelstahl
• Farbe: Silber-Metallic

Stabile Kartoffelpresse für Geschirrspüler
• Widerstandsfähig
• Leicht zu bedienen
• Besoders schnelles Pressen durch seitliche Löcher
• Spülmaschinenfest
• Pflegeleicht

Nudelpresse für Spätzle
• Ideal als Spätzle-Presse
• Teig wird schnell und einfach gequetscht
• Für gleichmäßige, gleichgroße Stücke
• Auch zum Zubereiten von Flädle und Knöpfle

Universalpresse für Früchte und Eis
• Für Gemüse, Obst und Früchte
• Machen Sie frische Säfte einfach selbst
• Pressen Sie Zitronen oder Knoblauch
• Spaghetti-Eis einfach herstellen
• Leicht angetautes Vanille-Eis wird zu leckeren Fäden

Lieferumfang
• Kartoffelpresse
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Spätzle-Presse, Spätzlepresse, kartoffelpresse, Kartofelpresse, kartofelprese, Eispresse, Eisdrücker, Eisquetsche, flädledrücker, flädlepresse, flädlequetsche, flädlequetscher, flaedledrücker, flaedlepresse, fruchpresse, früchtepresse, fruchtdrücker, früchtedrücker, früchtequetsche, fruchtquetsche, fruchtquetscher, Gemüsepresse, Gemüsepress, gemüseentsafter, gemüsedrücker, Gemüsequetsche, Gemüsequetscher, kartoffeldrücker, Kartoffelquetsche, Kartoffelquetscher, Kartoffelstampfer, kartoffelreibe, knoblauch, küchendrücker, Küchenhelfer, küchenpresse, küchenquetsche, Küchenquetscher, Multipresse, Multidrücker, Multiquetsche, Nudeldrücker, Nudelquetsche, nudelpresse, obstpresse, Obstquetsche, obstentsafter, saftpresse, spaghettieispresse, spaghetti eis drücker, spätzledrücker, Universalpresse, edelstahl, spülmaschinenfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.