Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauchtrainer in Schwarz - (B)70 x (H)66 x (T)70 cm 10020850_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauchtrainer in Schwarz - (B)70 x (H)66 x (T)70 cm 10020850_0
Bauchtrainer in Schwarz - (B)70 x (H)66 x (T)70 cm 10020850_0
Bauchtrainer in Schwarz - (B)70 x (H)66 x (T)70 cm 10020850_0
Bauchtrainer in Schwarz - (B)70 x (H)66 x (T)70 cm 10020850_0
Bauchtrainer in Schwarz - (B)70 x (H)66 x (T)70 cm 10020850_0
Bauchtrainer in Schwarz - (B)70 x (H)66 x (T)70 cm 10020850_0
Bauchtrainer in Schwarz - (B)70 x (H)66 x (T)70 cm 10020850_0
Bauchtrainer in Schwarz - (B)70 x (H)66 x (T)70 cm 10020850_0
Bauchtrainer in Schwarz - (B)70 x (H)66 x (T)70 cm 10020850_0
Bauchtrainer in Schwarz - (B)70 x (H)66 x (T)70 cm 10020850_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020850_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020850_0
EAN/GTIN:
     4052025208509
Suchbegriffe:
Abdominal Trainer
Abdominaltrainer
Bauchtrainer
Kipp-Bauchtrainer
Halten Sie sich fit und trainieren Sie zielgerichtet Ihre Bauchmuskeln und unteren Rückenmuskeln. Der Bauchwegtrainer ist einfach zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, ganz bequem in den eigenen 4 Wänden Sport zu treiben. Der Clou liegt in der ständigen Nackenstütze bei jedem Bewegungsablauf. Diese schont und stärkt Ihre Wirbelsäule zugleich. Dabei halten Ihre Bandscheiben und die Wirbelsäule immer gesunden Abstand.  

Bei Nichtgebrauch können Sie den Fitnesstrainer zudem einfach klappen und beispielsweise unter dem Bett oder im Schrank verstauen.

Bauchtrainer AB Roller im Detail
• Größe H x B x T: ca. 66 x 70 x 70 cm
• Gefaltet H x B x T: ca. 64 x 70 x 7 cm
• Nackenpolster H x B x T: ca. 8 x 18 x 22 cm
• Gewicht: ca. 3 kg
• Material: Metall, Griffe und Halterungen mit Schaumstoff-Überzug
• Gepolsterte Kopfstütze

AB Bauchmuskeltrainer für ergonomisches Trainieren
• Weiche Nackenstütze
• Stützt und schützt die Wirbelsäule, hält Bandscheiben auf Abstand
• Gewährleistet gesundes und sauberes Training
• Effektive Übungsausführung mit wenig Verletzungsrisiko
• Super geeignet für gerade und seitliche Sit Ups
• Nutzen Sie die Griffe oben oder seitlich, um die Schwierigkeit der Übungen zu variieren 
• Ideal für Neueinsteiger und Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene

Sport Gerät für den Bauch
• Einfach Zuhause aufstellen und loslegen
• Schnell zusammengeklappt und platzsparend verstaut
• Gepolsterte Rahmen und Griffe
• Rutscht dank Schaumstoff nicht weg
• Bereits wenige Minuten Training pro Tag zeigen nach ein paar Wochen Wirkung
• Stärken Sie Ihre Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur und Wirbelsäule

Lieferumfang
• Bauchtrainer AB Roller in 5 Teilen
• Aufbauanleitung (KEINE Übungsanleitung)
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.55 kg
Höhe:
66 cm
Länge:
70 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: Unterleibstrainer, Muskelaufbau, abdominal trainer, AB-Roller, AB-Rolle, Ab-Trainer, AB-Bauchtrainer, AB-Bauchroller, AB-Rad, Ab-Wheel, abdominaltrainer, Bauchrolle, Bauchroller, bauchtraining, bauchtrainingsgerät, bauchmuskeltrainer, bauchwegtrainer, fitnessgerät, fitnessshaper, heimtrainer, hometrainer, muskelaufbautrainer, muskeltrainer, rückentrainer, rückenmuskeltrainer, shaper, sixpacktrainer, Sportgerät, 5-minuten-trainer, abnehmen, anfänger, ausdauertraining, bauchmuskulatur, bauchmuskeltraining, bauchmuskelaufbau, damen, einklappbar, faltbar, fortgeschrittene, frauen, gepolstert, gesundheit, herren, klappbar, krafttraining, männer, muskelaufbau, rückenmuskulatur, rückenmuskeltraining, schwarz, Sit-Up, zuhause, bauchtrainre, bauchtraier, budhtainet, bauhtrainer, bauchtraienr, bachtrainer, bauchrainer, baukhtrainer, bauchtrianer, buachtrainer, bauhctrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.