Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biersäule in Schwarz 10020992_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biersäule in Schwarz 10020992_0
Biersäule in Schwarz 10020992_0
Biersäule in Schwarz 10020992_0
Biersäule in Schwarz 10020992_0
Biersäule in Schwarz 10020992_0
Biersäule in Schwarz 10020992_0
Biersäule in Schwarz 10020992_0
Biersäule in Schwarz 10020992_0
Biersäule in Schwarz 10020992_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020992_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020992_0
EAN/GTIN:
     4052025209926
Suchbegriffe:
alkohol tower
beer tower
bier säule
bier säulen
Um auf jedem feucht-fröhlichen Event für beste Partystimmung zu sorgen, können Sie sich auf diesen Biertower verlassen. Der Getränkespender kann natürlich auch mit Cola, Limonade und anderen Getränken gefüllt werden. Auch die Bowle für die baldige Geburtstagsfeier macht sich in dem Zapftower gut.

Der Eisbehälter im Innern sorgt dafür, dass die köstliche Flüssigkeit kühl genossen werden kann. Das Stimmungs-Barometer wird augenblicklich hochschnellen, sobald ein Gast den schicken Zapfhahn betätigt. Dank des stabilen Sockels steht die rund 2,5 l Flüssigkeit fassende Zapfanlage wie eine Eins.

Biersäule mit Zapfhahn im Detail
• Gesamtmaße Biertower H x B x T: ca. 50 x 23 x 18 cm
• Höhe Sockel: ca. 20 cm
• Füllmenge: ca. 2,5 l
• Material: Kunststoff
• Gesamtgewicht: ca. 1,2 kg

Biersäule mit Zapfhahn Party
• Ideal für einen Junggesellenabschied
• Standfester Begleiter für den Herrentag
• Für Motto- und Kostümpartys
• Getränkespender für Punsch und Bowle
• Bar-Accessoire für Kinderfeten

Biersäule mit Zapfhahn Trinkspiele
• Bierzapfanlage für Trinkspiele
• Gemeinsame Trinken aus Strohhalmen
• Stilsicheres Servieren von Bier und anderen Getränken
• Gute Laune für die ganze Partygesellschaft

Lieferumfang
• 1 Zapfsäule
• Anleitung
• Dekoartikel im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
18 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: bier tower, bier turm, bier zapfsäule, biersäule, biersäulen, bierspender, biertower, bierturm, bierzapfanlage, bierzapfsäule, bierzapfsäulen, bierzapfturm, getränke säulen, getränke tower, getränkesäule, getränkespender, getränketurm, party gadgets, party zubehör, trink gadgets, trink tower, trinksäule, trinktower, zapfanlage, zapfsäule, zapftower, zapfturm, 3 liter, 3l, alkohol, bier, cola, garten, getränke, klein, malle, mit kühlung, mit zapfhahn, saufen, tower alkohol, bier geschenke für männer, biersäule mit kühlung, biertower garten, tower getränkesäule, säule getränke, biertower mit kühlung, zapfsäule bier, trinksäule mit zapfhahn, säule alkohol, zapfanlage mit kühlung, trinksäule 3l, biertower 3l, tower bier, 3l tower, biersäule zapfsäule, trinksäule mit kühlung, säule trinken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.