Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte Ticket in Natur-Schwarz-Rot - (B)60 x (T)40 cm 10021038_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte Ticket in Natur-Schwarz-Rot - (B)60 x (T)40 cm 10021038_0
Fußmatte Ticket in Natur-Schwarz-Rot - (B)60 x (T)40 cm 10021038_0
Fußmatte Ticket in Natur-Schwarz-Rot - (B)60 x (T)40 cm 10021038_0
Fußmatte Ticket in Natur-Schwarz-Rot - (B)60 x (T)40 cm 10021038_0
Fußmatte Ticket in Natur-Schwarz-Rot - (B)60 x (T)40 cm 10021038_0
Fußmatte Ticket in Natur-Schwarz-Rot - (B)60 x (T)40 cm 10021038_0
Fußmatte Ticket in Natur-Schwarz-Rot - (B)60 x (T)40 cm 10021038_0
Fußmatte Ticket in Natur-Schwarz-Rot - (B)60 x (T)40 cm 10021038_0
Fußmatte Ticket in Natur-Schwarz-Rot - (B)60 x (T)40 cm 10021038_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021038_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021038_0
EAN/GTIN:
     4052025210380
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Diese Fußmatte hilft Ihnen nicht nur dabei, Ihren Flur, die Garage oder den Wintergarten sauber zu halten, sondern ist auch ein echter Hingucker. Dafür sorgen die Kokosfasern mit ihrer natürlich groben Struktur, die als robustes, nachhaltiges und umweltfreundliches Material überzeugen. Die ausgefallene Schmutzmatte mit dem Ticket-Motiv erfreut das Auge Ihrer Gäste und eignet sich besonders, wenn Sie einen Filmabend in trauter Runde dekorativ untermalen möchten. Auch im Außenbereich macht sich der wasserfeste Fußabstreifer gut. Um die Willkommensmatte zu reinigen, müssen Sie das gute Stück nur ausklopfen. Für einen festen Stand sorgt die rutschfeste Unterseite aus Gummi.

Fußmatte Ticket aus Kokos im Detail
• Maße Matte H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
• Im Design eines alten englischen Kinotickets
• Material: Kokosfasern und Gummi (PVC)
• Gewicht: ca. 1,5 kg
• Farben: beige, schwarz, rot

Kokosmatte im Stil einer Vintage Eintrittskarte
• Für Flur, Keller, Garage, Wintergarten uvm.
• Kein Schmutz in Wohnung oder Haus
• Eingangsmatte als schicker Dekoartikel
• Willkommensmatte für Ihr Zuhause

Rutschfester Fußabstreifer aus Naturfasern
• Schnelle und einfache Reinigung
• Nachhaltiges Material
• Natürlicher, rustikaler Look
• Wasserfeste Kokosfasern
• Rutschfest dank Unterseite aus Gummi

Lieferumfang
• 1 x Fußmatte
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Rot
Gewicht:
1.52 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte außen schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, außenmatte, eingangsmatte, fußabstreifer, fussabstreifer, fußabtreter, fussabtreter, fußmatte, fußmatten, kokosmatte, kokosmatten, sauberlaufmatte, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangmatte, schmutzmatte, türabstreifer, türmatte, türmatten, türvorleger, willkommensmatte, 40, 60, 40x60, 60x40, abtreter, aus kokosfasern, außen, beige, classic, kino, ticket, hollywood, retro, eintrittskarte, rot, schwarz, design, eckig, eingang, eingangsbereich, flur, garten, gummi, haustür, tür, innen, kokos, englisch, punkte, gepunktet, kokosfasern, läufer, matte, natur, natürlich, pvc, outdoor, terrasse, teppich, wetterfest, zimmer, wohnwagen, fussmatte, fußmattee, fußmaatte, fuußmatte, fußmate, fußmatttte, ffußmatte, fußmmatte, fußnatte, phußmatte, ußmatte, fußmatt, tiket, ticcket, ticcet, tikket, tickeet, tiicket, ttickett, tickket, icket, ticke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.