Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Medikamentenschrank XXL Premium Abschließbar 2-Türig, 11 Fächer HxBxT 53 x 53 x 20 cm Medizinschrank, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Medikamentenschrank XXL Premium Abschließbar 2-Türig, 11 Fächer HxBxT 53 x 53 x 20 cm Medizinschrank, weiß
Relaxdays Medikamentenschrank XXL Premium Abschließbar 2-Türig, 11 Fächer HxBxT 53 x 53 x 20 cm Medizinschrank, weiß
Relaxdays Medikamentenschrank XXL Premium Abschließbar 2-Türig, 11 Fächer HxBxT 53 x 53 x 20 cm Medizinschrank, weiß
Relaxdays Medikamentenschrank XXL Premium Abschließbar 2-Türig, 11 Fächer HxBxT 53 x 53 x 20 cm Medizinschrank, weiß
Relaxdays Medikamentenschrank XXL Premium Abschließbar 2-Türig, 11 Fächer HxBxT 53 x 53 x 20 cm Medizinschrank, weiß
Relaxdays Medikamentenschrank XXL Premium Abschließbar 2-Türig, 11 Fächer HxBxT 53 x 53 x 20 cm Medizinschrank, weiß
Relaxdays Medikamentenschrank XXL Premium Abschließbar 2-Türig, 11 Fächer HxBxT 53 x 53 x 20 cm Medizinschrank, weiß
Relaxdays Medikamentenschrank XXL Premium Abschließbar 2-Türig, 11 Fächer HxBxT 53 x 53 x 20 cm Medizinschrank, weiß
Relaxdays Medikamentenschrank XXL Premium Abschließbar 2-Türig, 11 Fächer HxBxT 53 x 53 x 20 cm Medizinschrank, weiß
Relaxdays Medikamentenschrank XXL Premium Abschließbar 2-Türig, 11 Fächer HxBxT 53 x 53 x 20 cm Medizinschrank, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021071_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021071_0
EAN/GTIN:
     4052025210717
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Dieser besonders große Medizinschrank bietet sehr viel Stauraum für Medikamente, Verbandszeug uvm. Diese wichtigen und mitunter gefährlichen Utensilien werden dank der abschließbaren Türen sicher vor Kindern und Unbefugten aufbewahrt. Der Medikamentenschrank verfügt über insgesamt 11 Ablagen, von denen sich 8 mit Fallschutz in den Türen befinden. Das unterste Fach im Schrank ist besonders hoch und damit ideal für Flaschen, Gläser u.ä. geeignet.

Das weiße Stahlblech der Premium Edition ist besonders robust. Die Hochwertigen Scharniere sorgen für maximale Stabilität. Dank der mitgelieferten Dübel erfolgt die Wandmontage schnell und unkompliziert.

Details des Medikamentenschranks XXL weiß
- Gesamt H x B x T: ca. 53 x 53 x 20 cm
- Gewicht: ca. 9,1 kg
- Material: Metall, pulverbeschichtet
- Fächer in Tür H x B x T: ca. 10 x 23 x 8,5 cm
- Große Fächer oben H x B x T: ca. 11,5 x 50 x 8,5 cm
- Großes Fach unten H x B x T: ca. 25 x 50 x 8,5 cm

Extra stabiler Premium Medizinschrank
- 0,7 mm starkes Stahlblech
- Hochwertige Klavier-Scharniere
- 180 Grad Türöffnung, leises Schließen
- Robuste Griffe zum Aufziehen
- Besonders gesicherte Verpackung

Großer Arzneischrank für Ihre Hausapotheke
- Im Notfall für Erste Hilfe alles schnell zur Hand!
- 11 Fächer bieten viel Platz für Medikamente, Verbandszeug uvm.
- Auch für Salben, Flaschen, Cremes, Tuben
- Super für Schmerzmittel und Kopfschmerztabletten

Sicherer Erstehilfeschrank
- Kindersichere Aufbewahrung des Inhalts
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- 2 verschließbare Magnet-Türen
- Fallschutz an Tür-Fächern
- Moderner, dezenter Stil fürs Badezimmer

Lieferumfang
- Arzneischrank
- 2x Schlüssel
- Montagematerial für die Wand
- Dekoartikel im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
7.59 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
20 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, relaxdays arzneimittelschrank, arzneimittelschrank, Medikamenten-schrank, Medikamenten schrank, Medikamentenschränke, Medikamentenschraenke, Medikamentenschrank abschließbar, Medikamentenschrank xxl, Medikamentenschrank groß, Medikamentenschrank weiß, Medikamentenschrank metall, apothekenschrank, apotheken-schrank, apotheken schrank, apothekenschränke, apothekenschraenke, Apothekerschrank, Apotheker-schrank, Apotheker schrank, Apothekerschränke, Apothekerschraenke, Arznei-schrank, Arznei schrank, Arzneischränke, Arzneischraenke, Arzneimittel-schrank, Arzneimittel schrank, Arzneimittelschränke, Arzneimittelschraenke, erstehilfeschrank, erstehilfe-schrank, erstehilfe schrank, erste-hilfe-schrank, erste-hilfe schrank, erste hilfe schrank, erste hilfe schränke, erste hilfe schraenke, Hängeschrank, Hänge schrank, Hänge-schrank, Hängeschränke, Hängeschraenke, Hausapotheke, Haus-apotheke, Haus apotheke, Hausapotheken, krankenhausschrank, krankenhaus-schrank, krankenhausschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.