Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelform Silikon 10021072_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiswürfelform Silikon 10021072_0
Eiswürfelform Silikon 10021072_0
Eiswürfelform Silikon 10021072_0
Eiswürfelform Silikon 10021072_0
Eiswürfelform Silikon 10021072_0
Eiswürfelform Silikon 10021072_0
Eiswürfelform Silikon 10021072_0
Eiswürfelform Silikon 10021072_0
Eiswürfelform Silikon 10021072_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021072_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021072_0
EAN/GTIN:
     4052025210724
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform
Kühlen Sie Ihre Getränke mit den dekorativen Eiswürfeln der XXL Silikonform. Der wiederverwendbare Eis-Bereiter ist geruchsneutral und BPA-frei. Füllen Sie den Eiswürfel Behälter nicht bis zum Rand, da sich das Eis ausdehnt. So verhindern Sie das Verschütten von Wasser. Dank des flexiblen Silikons lassen sich die Eiswürfel gut lösen und sind so auch einzeln entnehmbar. Die großen Eisbrocken sind dekorativ und kühlen Whiskey oder Cola über lange Zeit. Die Eiswürfelbox ist spülmaschinenfest.
 
Die große Eiswürfelform aus Silikon ist ein unverzichtbares Zubehör für jede Hausbar.
 
Eiswürfelform Silikon im Detail
• Maße H x B x T: ca. 5 x 16,5 x 11 cm
• Maße Fach H x B x T: ca. 5 x 5 x 5 cm
• Gewicht: ca. 116 g
• Material: Silikon
 
Akku für XXL Eiswürfel
• Einfache Entnahme dank flexiblem Silikon
• Extra große Eiswürfel für lange Kühlzeit
• Dekorativer Hingucker in jedem Drink
• Ideal zum Kühlen von Whisky, Cocktails, Eistee, uvm.
• Einfrieren von Brühe, Saucen und Brei
 
Strapazierfähige Silikonform
• Temperaturbeständige Eiswürfelform von ca. -40 bis +230 Grad Celsius
• Silikon ist frei von BPA
• Geruchsneutrales Material für ungetrübten Genuss
• Spülmaschinenfeste Form
• Auch zum Backen geeignet
 
Lieferumfang
• Eiswürfelform Silikon
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: eiswürfelform, eis, eiswürfel, eiswürfelformen, eiswürfelbehälter, eiswürfelbereiter, eiswürfelbeutel, eiswürfelgießform, eiswürfelsilikonform, eiswürfelsilikonformen,eiswürfelakku, eiswürfelbox, eiswürfelgefrierbehälter, eiswürfelgefrierbox, eiswürfelmaker, silikonform, gefrierbehälter, gefrierakku, eisakku, portionierer, schwarz, silikon, 5-cm, 100-ml, groß, riesig, xxl, xl, big, jumbo, einzeln, eckig, wiederaufladbar, wiederverwendbar, quadratisch, quadrat, ohne plastik, bpafrei, spülmaschinenfest, bar, zubehör, einsatz, vorrat, party, form, förmchen, former, cube, cubes, rocks, wasser, früchte, wodka, whisky, whiskey, rum, longdrink, cola, cognac, cocktail, babybrei, backen, eiswürflform, eiswurfelform, eisswürfelform, eiswüfelform, eisswurfelform, eiswufelform, eiswürfelfom, eiswürfelformm, eiswürfelfohrm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.