Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Hosenbügel in Schwarz 10021075_312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12x Hosenbügel in Schwarz 10021075_312
12x Hosenbügel in Schwarz 10021075_312
12x Hosenbügel in Schwarz 10021075_312
12x Hosenbügel in Schwarz 10021075_312
12x Hosenbügel in Schwarz 10021075_312
12x Hosenbügel in Schwarz 10021075_312
12x Hosenbügel in Schwarz 10021075_312
12x Hosenbügel in Schwarz 10021075_312
12x Hosenbügel in Schwarz 10021075_312
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021075_312
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021075_312
EAN/GTIN:
     4052025964801
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
hosenbügel

Diese Kleiderbügel eignen sich perfekt für das Aufhängen von Hosen, da sie auf einer Seite offen sind. Dank der Beschichtung wird ein Rutschen der aufgehängten Hosen verhindert. Die Hosenbügel sind aus Metall und haben eine schwarze PVC-Beschichtung. Die Wäschebügel nehmen durch ihr platzsparendes Design nur wenig Raum im Kleiderschrank ein. 

Hosenbügel im Detail
- Breite: ca. 35 cm
- Höhe: ca. 18 cm
- Dicke: ca. 0,5 cm
- Gewicht: je ca. 120 g
- Material: Metall mit PVC-Beschichtung
- Farbe: Silber und schwarz

Platzsparende Hosenbügel
- Perfekt zum faltenfreien Aufhängen von Hosen aller Art
- Rutschfeste Beschichtung vermeidet ein Herunterrutschen der Kleidung
- Platzsparendes Design sorgt für wenig benötigten Raum im Kleiderschrank
- Der Kleiderbügel ist aus Metall wodurch er sehr robust ist
- Bewahrt all Ihre Hosen geordnet und knitterfrei auf

Lieferumfang
- Set Hosenbügel
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
35 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, Wäschebügel, für-Hosen, gummiert, Metall, 20-Stück, für-Kleiderschrank, platzsparend, rutschfest, schwarz, 10-Stück, 40cm, trocknen, zum-trocknen, chrom, dünn, edelstahl-garderobe, für-röcke, Hosen, Lederhose, 20, Rockbügel, 10, 35-cm, antirutsch, schmal, 30-cm, 40-cm, design, 38-cm, beschichtet, 35, klein, flach, Garderobe, Jeans, Luxus, ummantelt, 35-cm-breit, Gummi, 24, 32-cm, edel, Haken, 10er, 36-cm, Herren, Set, 38, anti-rutsch, chrom-glänzend, 25-Stück, Metall-rutschfest, elegant, rutschfest-Gummi, 33-cm, Pack, silber, Damen, gummiert-schwarz, Jugendliche, ohne-Beulen, platzsparend-rutschfest, rund, Umkleide, 10-stk, Schrank, hossenbügel, hozenbügel, hoseenbügeel, hoosenbügel, hosenbüggel, hhosenbügel, hosenbügell, hosenbbügel, hosennbügel, kliederbügel, lkeiderbügel, kleiiderbügel, kleiderrbügel, kleidderbügel, kkleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.