Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Anzugbügel in Schwarz 10021077_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10x Anzugbügel in Schwarz 10021077_0
10x Anzugbügel in Schwarz 10021077_0
10x Anzugbügel in Schwarz 10021077_0
10x Anzugbügel in Schwarz 10021077_0
10x Anzugbügel in Schwarz 10021077_0
10x Anzugbügel in Schwarz 10021077_0
10x Anzugbügel in Schwarz 10021077_0
10x Anzugbügel in Schwarz 10021077_0
10x Anzugbügel in Schwarz 10021077_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021077_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021077_0
EAN/GTIN:
     4052025210779
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Diese Kleiderbügel eignen sich perfekt für das Aufhängen von Anzugjacken und -hosen, da sie einen zusätzlichen Hosensteg haben. Dank der Beschichtung wird ein Rutschen der aufgehängten Kleidung verhindert. Die Anzugbügel sind aus Metall und haben eine schwarze PVC-Beschichtung. Durch die abgerundete, breite Außenkante behalten die Schultern der Jacke ihre Form und knittern nicht.

Anzugbügel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 19,5 x 44 x 3 cm
- Breite Hosensteg: ca. 32,5 cm
- Gewicht: ca. 140 g
- Material: Metall mit PVC-Beschichtung
- Farbe: Schwarz und silber

Rutschfeste Anzugbügel
- Perfekt zum knitterfreien Aufhängen von Anzügen
- Rutschfeste Beschichtung vermeidet ein Herunterrutschen der Kleidung
- Abgerundete, breite Außenkante verhindert Faltenbildung
- Mit Hosensteg für Ihre Anzughosen
- Der Kleiderbügel ist aus Metall wodurch er sehr robust ist

Lieferumfang
- 10x Anzugbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
19.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff schwarz, kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff, Wäschebügel, Anzugbügel, für-Hosen, gummiert, Metall, 10-Stück, für-Kleiderschrank, platzsparend, rutschfest, schwarz, 40cm, zum-trocknen, chrom, dünn, edelstahl-garderobe, für-röcke, Hosen, Lederhose, Rockbügel, 10, 35-cm, antirutsch, schmal, 50-cm, 40-cm, design, 47-cm, beschichtet, 35, klein, flach, Garderobe, Hemden, Jeans, Luxus, ummantelt, 35-cm-breit, Gummi, 32-cm, edel, Haken, 10er, 36-cm, Herren, Set, 38, anti-rutsch, chrom-glänzend, Metall-rutschfest, elegant, rutschfest-Gummi, 33-cm, Pack, silber, Damen, gummiert-schwarz, Jugendliche, ohne-Beulen, platzsparend-rutschfest, rund, Umkleide, 10-stk, Schrank, Jacke, Jacket, kliederbügel, lkeiderbügel, kleiiderbügel, kleiderrbügel, kleidderbügel, kkleiderbügel, ansugbügel, aanzugbügel, anzuugbügel, anzzugbügel, anzugbügell, anzugbbügel, annzugbügel, amzugbügel, nzugbügel, anzugbüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.