Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenwagen in Natur - (B)66,5 x (H)63 x (T)38 cm 10021318_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenwagen in Natur - (B)66,5 x (H)63 x (T)38 cm 10021318_0
Küchenwagen in Natur - (B)66,5 x (H)63 x (T)38 cm 10021318_0
Küchenwagen in Natur - (B)66,5 x (H)63 x (T)38 cm 10021318_0
Küchenwagen in Natur - (B)66,5 x (H)63 x (T)38 cm 10021318_0
Küchenwagen in Natur - (B)66,5 x (H)63 x (T)38 cm 10021318_0
Küchenwagen in Natur - (B)66,5 x (H)63 x (T)38 cm 10021318_0
Küchenwagen in Natur - (B)66,5 x (H)63 x (T)38 cm 10021318_0
Küchenwagen in Natur - (B)66,5 x (H)63 x (T)38 cm 10021318_0
Küchenwagen in Natur - (B)66,5 x (H)63 x (T)38 cm 10021318_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021318_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021318_0
EAN/GTIN:
     4052025213183
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Der schicke Küchenwagen aus Holz ist ein mobiler Stauraum für Kochutensilien und mehr. Der kleine Helfer auf Rollen bietet auf 2 Etagen Platz für Gewürze, Nudeln, Reis und alles, was Sie beim Kochen zur Hand brauchen. Dank der dekorativen Glasplatte kann der Küchenrollwagen auch als Servierwagen genutzt werden. Auch im Bad macht der Allzweckwagen eine gute Figur und bietet Platz für Putzmittel.
 
Bei Nichtgebrauch verstauen Sie den platzsparenden Rollwagen einfach in einer Nische.
 
Küchenwagen Holz im Detail
• Maße H x B x T: ca. 63 x 66,5 x 38 cm
• Gewicht: 6 kg
• Etagen: 2
• Abstand: ca. 45,5 cm
• Material: Walnussholz
• Max. Traglast: ca. 10 kg
 
Kleiner, mobiler Küchenhelfer
• Große Ablagefläche von ca. 64,5 x 36 cm
• 360 Grad drehbare Rollen
• Mit schicker Glasplatte
• Praktische Griffe zum Ziehen und Tragen
• Universell einsetzbar
 
Lieferumfang
• Küchenwagen Holz in Einzelteilen
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
6.67 kg
Höhe:
63 cm
Länge:
38 cm
Breite:
66.5 cm
Weitere Suchbegriffe: küchenwagen, servierwagen, teewagen, rollwagen, küchenrollwagen, allzweckwagen, etagenwagen, küchentrolley, holz, echtholz, walnuss, walnussholz, natur, küche, esszimmer, bad, badezimmer, balkon, terrasse, bar, hausbar, wohnzimmer, universal, universell, etagen, rollen, räder, mobil, fahrbar, beweglich, rollbar, glas, glasplatte, arbeitsplatte, griff, griffe, beistelltisch, aufbewahrung, aufbewahren, servieren, tief, breit, hoch, schmal, groß, klein, lang, niedrig, leise, blumen, obst, tee, getränke, putzmittel, edel, klassisch, landhaus, landhausstil, countrystyle, nostalgie, nostalgisch, rustikal, küchenschrank, rollcontainer, tablett, nische, stabil, robust, kuchenwagen, kühcenwagen, kühenwagen, küchewagen, küschenwagen, küchenwaggen, küchenwaagen, küchenwahgen, küchenwagn, küchenwage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.