Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch Walnuss mit Schublade, 2 Ablagen Telefontisch, hoher Holztisch HxBxT: 80 x 35 x30 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch Walnuss mit Schublade, 2 Ablagen Telefontisch, hoher Holztisch HxBxT: 80 x 35 x30 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss mit Schublade, 2 Ablagen Telefontisch, hoher Holztisch HxBxT: 80 x 35 x30 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss mit Schublade, 2 Ablagen Telefontisch, hoher Holztisch HxBxT: 80 x 35 x30 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss mit Schublade, 2 Ablagen Telefontisch, hoher Holztisch HxBxT: 80 x 35 x30 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss mit Schublade, 2 Ablagen Telefontisch, hoher Holztisch HxBxT: 80 x 35 x30 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss mit Schublade, 2 Ablagen Telefontisch, hoher Holztisch HxBxT: 80 x 35 x30 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss mit Schublade, 2 Ablagen Telefontisch, hoher Holztisch HxBxT: 80 x 35 x30 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss mit Schublade, 2 Ablagen Telefontisch, hoher Holztisch HxBxT: 80 x 35 x30 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss mit Schublade, 2 Ablagen Telefontisch, hoher Holztisch HxBxT: 80 x 35 x30 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021329_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021329_0
EAN/GTIN:
     4052025213299
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Holztisch
beistell-tisch rechteck
Der schicke Beistelltisch aus hochwertigem Walnuss versprüht rustikalen Charme. Der hohe Telefontisch erhellt auch die dunkelste Ecke im Flur. Der Holztisch bietet 2 Ablagen und 1 Schublade mit 2 Griffen. Das naturbelassene Walnussholz ist robust und trotzt auch der Feuchtigkeit in Bad, Küche oder Keller. Das macht den Beistelltisch zum kleinen Allrounder, der im ganzen Haus eingesetzt werden kann.
 
Nutzen Sie den Tisch als Ablage im Bad, als Zeitungsablage im Flur oder als Stauraum in der Küche.
 
Beistelltisch Walnuss im Detail
• Größe H x B x T: ca. 80 x 35 x 30 cm
• Gewicht: ca. 3,8 kg
• Material: Walnuss
• Max. Traglast: 5 kg
• Farbe: Natur
 
Holztisch in Zahlen
• Ablage oben B x T: ca. 35 x 30 cm
• Ablage unten B x T: ca. 31 x 27 cm
• Schublade H x B x T: ca. 12 x 23 x 22 cm
 
Telefontisch aus Walnuss
• Schicker Beistelltisch für Flur und mehr
• Platzsparende Größe
• 2 Ablagen in 2 Größen und Designs
• Mit Schublade für zusätzlichen Stauraum
• Einfaches Design versprüht rustikalen Charme
 
Lieferumfang
• Beistelltisch Walnuss in Einzelteilen
• Montageanleitung und -material inklusive
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.73 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
30 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: holztisch, Beistelltisch Walnuss, ablage, ablagen, abstell tisch, abstell tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell-tische, beistell tisch, beistell tische, beistell-tisch, beistelltische, beistell-tische, beisteltisch, holz tisch, holz tische, holz-tisch, holztische, holz-tische, sofa tisch, sofa tische, sofatisch, sofa-tisch, sofatische, sofa-tische, telefontisch, telefon-tisch, telefon tisch, telefontische, telefon-tische, telefon tische, tisch, tisch möbel, tisch moebel, tischchen, tische, tischmöbel, tisch-möbel, tischmoebel, tisch-moebel, 30 cm, 30 cm breit, 30cm, 30x30, 30x30x80, 30x40, 35cm, 35x35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.