Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2tlg. Eiskugelform in Schwarz - Ø4,5 cm 10021451_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2tlg. Eiskugelform in Schwarz - Ø4,5 cm 10021451_0
2tlg. Eiskugelform in Schwarz - Ø4,5 cm 10021451_0
2tlg. Eiskugelform in Schwarz - Ø4,5 cm 10021451_0
2tlg. Eiskugelform in Schwarz - Ø4,5 cm 10021451_0
2tlg. Eiskugelform in Schwarz - Ø4,5 cm 10021451_0
2tlg. Eiskugelform in Schwarz - Ø4,5 cm 10021451_0
2tlg. Eiskugelform in Schwarz - Ø4,5 cm 10021451_0
2tlg. Eiskugelform in Schwarz - Ø4,5 cm 10021451_0
2tlg. Eiskugelform in Schwarz - Ø4,5 cm 10021451_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021451_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021451_0
EAN/GTIN:
     4052025214517
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfelform

Kühlen Sie Ihre Getränke mit den maximal 6 Eiskugeln der 2-teiligen Silikonform. Der wiederverwendbare Eisbereiter ist geruchsneutral und BPA-frei. Füllen Sie den Eiskugelbehälter, indem Sie Wasser durch die Löcher hineingießen. Dank des flexiblen Silikons lassen sich die Eiswürfel gut lösen. Hierzu bietet sich minimales Erwärmen an. Die Eiskugeln sind dekorativ und kühlen Whiskey, Cocktails und viele andere Getränke über lange Zeit. Das Eiskugelform-Set ist spülmaschinenfest.

Hinweis zur Verwendung: Am einfachsten lässt sich die Eiskugelform nutzen, wenn die Kammern unter fließendem Wasser befüllt werden. Die obere und die untere Schale dabei zusammenstecken. Wasser kann sich in diesem Fall auch auf der oberen Abdeckung sammeln. Das ist kein Problem und die Eiskugel-Form kann so ins Gefrierfach gestellt werden. Am nächsten Tag, haben Sie die gewünschten Kugelformen. 

Eiskugelform Silikon im Detail
• Maße gestapelt H x B x T: ca. 5 x 18 x 13 cm
• Durchmesser je Fach/Kugel: ca. 4,5 cm
• Füllmenge: ca. 285 ml
• Gewicht: ca. 180 g
• Material: Silikon
 
Gefrierbehälter für 6 Eiskugeln
• Einfache Entnahme dank flexiblem Silikon
• Dekorativer Hingucker in jedem Drink
• Ideal zum Kühlen von Whisky, Cocktails, Eistee uvm.
• Als Backform für Muffins uvm. nutzbar
• Für Kugeln mit eingeschlossenen Früchten
 
Strapazierfähige Silikonform
• Temperaturbeständig von ca. - 40 bis + 230 Grad Celsius
• Dank Hitzebeständigkeit auch zum Backen von Cake Pops geeignet
• Silikon ist frei von BPA
• Geruchsneutrales Material für ungetrübten Genuss
• Spülmaschinenfeste Form
 
Lieferumfang
• 1 x Eiswürfelform
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: eiskugel, eiskugeln, eiskugelportionierer, eiskugelmaschine, eiskugelmacher, eisbehälter, eisform, eissilkonbehälter, silikonbehälter, eisbereiter, eisformen, eissilikonbehälter, eiswürfelformen, eiswürfel, eiswürfelbox, eiswürfelmaschine, eiswürfelmaschinen, 280-ml 300-ml, 4-cm, 4,5-cm, 5-cm, backen, backform, behälter, box, cocktail, pba-frei, einzeln, früchte, ice-balls, riesen, riesig, schwarz, silikon, weich, whisky, whiskey, xxl, zubehör, zubereiter, eisskugelform, ieskugelform, eisckugelfor, eiscugelform, eizkugelform, eeiskugeelform, eiiskugelform, eiskugelfoorm, eiskuugelform, eiskugelforrm, eiskugelfform, eiskuggelform, eiskkugelform, eiskugellform, eiskugelformm, eiskugelforn, eiskugelphorm, iskugelform, eiskugelfor, eisskugel, ieskugel, eisckugel, eiscugel, eizkugel, eeiskugeel, eiiskugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.